2,124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本 使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。 厚さ(mm)3.2 規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 耐力試験短期基準耐力7.5kN
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーバリエーション豊富な治療用角マクラです。
材質ウレタン・ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様90角用 付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.0 耐力試験短期基準耐力7.0kN
1個
388 税込427
当日出荷

呼び寸法(mm)200 長さ(mm)200 高さ(mm)55 幅(mm)70 平行度(μm)9 トラスコ品番838-1660 質量(kg)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱、桁で構成されたフレームを施工する際にT型ジョイント材を取付けた柱(2本)を先に施工後、その上に桁を仮置きして取付けが可能です。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)165×90×H45
1セット(2個)
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用ビス(STB-55)×9本 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法B(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)90×90×50H TGK品番129-31-75-02 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。 品番ACE-90S
1個
4,890 税込5,379
3日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途大引き端部を接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
159 税込175
当日出荷

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋 CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-90角穴蓋
エコ商品
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
フタの種類オープン式 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 128 035
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.5mmの紙製コースターです。飲食店 イベントに幅広く活用できます。
材質コースター専用原紙 厚さ(mm)0.5
1パック(200枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付けは圧入+1面ねじ留めです。
材質ASA 備考ねじ留め式(取付ねじ同梱) 外形寸法(mm)91×91
1セット(2個)
2,298 税込2,528
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。 先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。 ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。 ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)85×85×H45 色番B1
1セット(2個)
9,498 税込10,448
12日以内出荷

角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。 材質 厚さ(mm)2.9 径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨) 仕上ユニクロめっき 木ねじ径(mm)3.8(推奨)
1個
619 税込681
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。
用途分別ゴミ箱 容量(L)約90 グレー 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 形状角型 質量(kg)本体のみ:約2.6、セット時:3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】478×428×684、【セット時】490×453×748 商品タイプ本体
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

OHSATO(大里)ステンレス柱受金物
RoHS
ステンレス製で錆にくい柱受金物です。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)500 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 面取角度90° 刃先角度(°)90 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750 化学組成Al2O3 99.5% 密度(g/cm3)3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-] 弾性率(GPa)380
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。 金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(4個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。 刃先角度(°)90 先端角(°)90 仕様3枚刃 表面処理DLCコーティング 切刃形状その他
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 刃先角度(°)90 仕様3枚刃、ノンコーティング 切刃形状その他
1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。 表面処理ノンコーティング
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。 材質高速度鋼(HSS) 刃数2枚 刃先形状片刃 仕上ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ90L 角型ダストボックス
エコ商品
エスコ品番EA995CA-24 容量(L)90 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128088
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷