6,445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aron(アロン化成)90°2本合流
寸法L(mm)242 寸法H(mm)129.5 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)85 寸法F(mm)- 寸法S(mm)- 寸法E(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)40 寸法Z(mm)180 寸法I(mm)126 寸法G(mm)13 寸法Z1(mm)140±2 寸法Z2(mm)110 寸法Z3(mm)90 サイズ(mm)100×75-150
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤化成工業90度2本合流マス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル サイズ100×75-150 寸法H(mm)189 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)300 寸法D(mm)180 寸法B(mm)242 寸法C(mm)200 寸法L2(mm)129.5 使用流体排水 寸法R1(mm)25 寸法R2(mm)85 立上り管口径(Φmm)150
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)



1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

マサル工業ガードマンⅡフラット90 2m グレー
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内POPからプレゼンテーションまで幅広く活用できます。
幅(mm)610 長さ(m)45 厚さ(μm)110 坪量(g/m2)90
1箱(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

水はけのよい取り外し可能なインナー付き。
用途プレステラにぴったりサイズの専用受皿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×26 原材料ポリプロピレン
1セット(2個)
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






部品名称スリーブバルブスプリングセット(16入)(23含む) 形状図番173
1個
659 税込725
翌々日出荷

ホンダ CT125 ハンターカブ125で使用出来るACC変換ハーネス。 これがあればオプションカプラーからすぐに電源を取ることが出来、電装部品の取り付けが楽になる便利アイテム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷


1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷


1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。 プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)
1個
839 税込923
4日以内出荷


SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.52 形状C 質量(kg)1.369 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)50000 軸方向ばね定数(N/mm)54 軸方向変位(mm)±1.3
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


SFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.946 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)100000 軸方向ばね定数(N/mm)128 軸方向変位(mm)±0.65
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.946 サイズSFC-090SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M8 締付トルク(N・m)27~30 慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)100000 軸方向ばね定数(N/mm)128 軸方向変位(mm)±0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)