カテゴリ
- バイク部品(44)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(658件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
コンパクトクールキット(3フィン/スリム/STDヘッド下/フィルター)
TAKEGAWA(武川)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)
コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/STDヘッド下/フィルター)
TAKEGAWA(武川)¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)
オイルクーラーブラケット SuperHead 4Valve+R専用
TAKEGAWA(武川)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷GROM(JC92)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125用途スペシャルパーツ武川補修部品
コンパクトクールキット(4フィン/ラバー/STDヘッド下/フィルター)
TAKEGAWA(武川)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)
スピードメーターコントローラ(SM-CON)
TAKEGAWA(武川)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷GROM(JC92) MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03
コンパクトクールキット(4フィン/スリム/STDヘッド下/フィルター)
TAKEGAWA(武川)¥43,980税込¥48,3781セット3日以内出荷GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)
コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/STDヘッド下/フィルター)
TAKEGAWA(武川)¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)
コンパクトクールキット(3フィン/ラバー/STDヘッド下/フィルター)
TAKEGAWA(武川)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)
ピストンキット (Super Head 4V+R)
TAKEGAWA(武川)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷GROM(JC92)モンキー125(JB03) 145cc(Φ54mm)用途スペシャルパーツ武川補修部品
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Oリング オイルフィルターカバー用
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応適合ホンダ 91302-K0G-911寸法(Φ×mm)2.2×39.8適合車種スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc
RDH03リプロディスク 220/58/78
DAYTONA(デイトナ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可SHモード125(14-15) [ANC125E]ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)220内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45251-KWB-602、45351-KVG-901、45351-KVG-902、45351-KVG-951摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら