カテゴリ
- タイヤ・足回り(8)
- バイク純正部品(6)
- バイク部品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「93900-00836」の検索結果

バルブ リム 93900-00044
YAMAHA(ヤマハ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷主な適合純正品番93900-00823主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
アルミ製エアバルブ90度L型
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
エアバルブ L型
DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(2個)当日出荷タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
スナップインバルブ
PACIFIC(228件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(4個)ほか当日出荷から6日以内出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップイン バルブ(一般コア)
PACIFIC(83件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
スナップインタイヤバルブ
(432件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア(No.9100)使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
スナップインバルブ(4個入り)
PACIFIC(226件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(4個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ
(240件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
スナップインバルブ
TIPTOP(161件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(4個)ほか当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
(156件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用