カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(4)
  • 自転車部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「94430-15002」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
リム 94430-16565 YAMAHA(ヤマハ)リム 94430-16565YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
スポークセット リヤ 5JX-25304-00 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット リヤ 5JX-25304-00YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
スポークセット リヤ 23J-25304-00 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット リヤ 23J-25304-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スポーク SBステンレス 星スポークスポーク SBステンレス星スポーク(66件のレビュー)
2,698税込2,968
1束(72本)
4日以内出荷から13日以内出荷
材質SB(スポーク)、真鍮(ニップル)
スポーク&ニップルSET MAD MAX(マッドマックス)スポーク&ニップルSETMAD MAX(マッドマックス)(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。サイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
スポーク インナ 1 5NY-25196-00 YAMAHA(ヤマハ)スポーク インナ 1 5NY-25196-00YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
スポークセットCP アサヒサイクルスポークセットCPアサヒサイクル(79件のレビュー)
549税込604特価
1セット(36本)
当日出荷から4日以内出荷
スポークセット リヤ 4JG-25304-10 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット リヤ 4JG-25304-10YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
スポーク CP 星スポークスポーク CP星スポーク(40件のレビュー)
3,298税込3,628
1束(72本)
当日出荷から14日以内出荷
材質CP(スポーク)、CP(ニップル)
スポークセット フロント 1KH-25104-00 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット フロント 1KH-25104-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1袋
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
スポークセット リヤ 48U-25304-10 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット リヤ 48U-25304-10YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
主な適合純正品番48U-25304-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
Z/KZメッキスポークセット PMCZ/KZメッキスポークセットPMC
8,298税込9,128
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
OEMリプレイスメント。光り輝くワイヤースポークは、レストアの重要ポイントであると同時に足廻りの印象をぐっと引き締めるドレスアップ効果も抜群です。
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(52件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)