複数ケーブルの接続確認に便利です。
適合機種3665
質量(g)約14(1個当たり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×46×19(突起物含まず、1個当たり)
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)205
TKG品番9-0478-2501
TKG品番(2017)6-0426-2201
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ハンドルブリップの接着に最適な、無溶剤で臭気も少なく、環境にも優しいシリル基含有特殊ポリマーを主成分としたグリップ専用ボンド。
一液性で速硬化し、初期粘着性があり、仮止めの必要がありません。また、弾性接着剤の為、耐剥離性、耐振動・衝撃性に優れています。
主成分シリル基含有特殊ポリマー
硬化時間(分)(初期)約5、(実用)約60~
危険物の類別非危険物
1個(7g)
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。
変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。
モリブデン系グリス。
成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)
温度範囲(℃)-20~300
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥399
税込¥439
当日出荷
●ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。
●2ml容器の使い切りタイプ。
※強度区分の低いネジ・ボルトへの使用はしないで下さい。
※表記の寸法内であっても取り外しできない場合があります。
●取り外し難
●最大ギャップ:0.018mm
●破壊/脱出トルク:22.6/11.3N・m
●使用温度範囲:-55℃~150℃
●固着時間:5~20分
用途ネジ・高力ボルト用(直径18~25.4mm以下)
色赤
タイプ高強度
使用温度範囲(℃)-55~50
破壊トルク/脱出トルク(Nm)22.6/11.3
適合車種汎用
固着時間(分)5~20
危険物の類別非危険物
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤
液性酸性
危険物の類別非危険物
1個(80g)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
●合成油PTFE系グリス
●合成ベースオイルに超微粒子PTFE配合の高性能多目的グリス
●用途:金属・樹脂・ゴム等あらゆる部位の潤滑や絶縁・防湿・防錆効果も高い万能グリス
●成分:合成ベースオイル・超微粒子PTFE
●温度範囲:-40~232℃
1本(5g)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。
2ml容器の使い切りタイプ。
取り外し可能
最大ギャップ:0.018mm
破壊/脱出トルク:22.035/7.91N・m
固着時間:5~10分
使用温度範囲(℃)-55~150
適合直径6.5~19mm以下
危険物の類別非危険物
1個(2mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設
質量(g)160(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.
連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33
RoHS指令(10物質対応)対応
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m
ディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9690
アズワン品番65-7490-01
1セット(750個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
。三相バスバー。サイズS00、S0及びS2用
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●シリーズ:3RV2●併用可能製品:3RA6コンパクトスタータ●コード番号:136-9690
アズワン品番65-8062-83
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ。CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 ~ 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879
アズワン品番65-7521-29
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
2700型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R250)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
関連キーワード