1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。
チャッキングはストップレンチ方式。
丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など
回転数(min-1[r.p.m])54000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース接続口(エア源側)カプラ1/4
仕様パッケージケース付、排気方法/後方
付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)
全長(mm)137
質量(g)110
外径(Φmm)15
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
チャッキング径3mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)155
質量(g)390
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
31日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)157
質量(g)600
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000
空気消費量(m3/min)0.5
仕様キャッチング:穴径9.5
全長(mm)280
質量(g)1450
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.7
排気口後方
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000
空気消費量(m3/min)0.4
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)265
質量(g)750
外径(Φmm)32
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口横方
1台
¥61,980
税込¥68,178
12日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000
空気消費量(m3/min)0.4
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)212
質量(g)550
外径(Φmm)32
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口横方
1台
¥54,980
税込¥60,478
12日以内出荷
先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)130
質量(g)330
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口前方
1台
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
回転数(min-1[r.p.m])32000
空気消費量(m3/min)0.4
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)135
質量(g)370
外径(Φmm)35
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥38,980
税込¥42,878
12日以内出荷
強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.2
全長(mm)155
質量(g)130
外径(Φmm)16
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
排気口後方
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)120
質量(g)340
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口前方
1台
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.2
全長(mm)133
質量(g)110
外径(Φmm)16
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
排気口後方
1台
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)140
質量(g)600
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口前方
1台
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様3mmコレットは付属していないタイプです
全長(mm)120
質量(g)340
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)155
質量(g)390
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000
仕様キャッチング:12×330
全長(mm)265
質量(g)750
空気圧力(MPa)0.45~0.65
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150
セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600
粒度120、180、240、320、400、600
適合材金型
板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)42
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)160
質量(g)680
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.4
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)32
仕様クッションホルダー専用
全長(mm)124
質量(g)500
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
ビット径(mm)(大)5
1台
¥35,980
税込¥39,578
12日以内出荷
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)33
全長(mm)124
質量(g)450
空気圧力(MPa)0.4~0.65
空気消費量(m3/min)0.3
コレットサイズ(mm)6
排気口前方
1台
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)124
質量(g)140
角度(°)ヘッド:90
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.4
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)345
質量(g)1080
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。ロングタイプは深い個所の作業に最適。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])28000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)207
質量(g)500
外径(Φmm)30
空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気口後方
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)33
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)124
質量(g)450
空気圧力(MPa)0.4~0.65
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
1台
¥28,980
税込¥31,878
13日以内出荷
作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング2個、本体共で計4個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000
空気消費量(m3/min)0.4
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)180
質量(g)490
外径(Φmm)32
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口横方
1台
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.2
全長(mm)133
質量(g)120
外径(Φmm)18
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
排気口後方
1台
¥38,980
税込¥42,878
12日以内出荷
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)32
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)139
質量(g)500
空気圧力(MPa)0.4~0.65
空気消費量(m3/min)0.4
排気口前方
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)35
仕様チャッキング:1/4×20山ネジ
セット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚
全長(mm)110
質量(g)400
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
1台
¥38,980
税込¥42,878
15日以内出荷
金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])35000
外径(Φmm)22
仕様チャッキング:3Φコレット
全長(mm)155
質量(g)130
角度(°)ヘッド:120
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)32
仕様チャッキング:穴径10
全長(mm)139
質量(g)500
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.4
排気口前方
1台
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー 20×520用
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
一般的に多く使用されているモデルです。ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム調整角度120度。作業に合わせて角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000
仕様キャッチング:20×520
全長(mm)345
質量(g)1000
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気圧力(MPa)0.45~0.65
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
1台
¥40,980
税込¥45,078
12日以内出荷
ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)42
仕様チャッキング:穴径16
全長(mm)190
質量(g)1500
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.5
排気口後方
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
ペーパー加工、フェルト加工もホルダー交換で多種作業可能。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。Wアクションの為、加工目が無く、板金・塗装に抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)42
仕様クッションホルダー専用
全長(mm)160
質量(g)700
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.4
排気口後方
ビット径(mm)(大)5
1台
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
転倒時のパーツ保護やドレスアップとしてご使用いただけます
主な適合車種APE50/100/XR50/100/NSF100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ