83,122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。取付・取り外しに便利な取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ6栓式(つまみ)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷

充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式 保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。
材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂) エコマーク認定認定 材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂) 材質(柄部)アルミパイプ 収納時寸法(mm)W285×D160(グリップ含む)×H860 使用時寸法(mm)W285×D310(グリップ含む)×H670 エコマーク認定番号06 128 052
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。製造~袋詰めのすべてを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用頂けます。プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が容易にできます。肉薄タイプ。
材質ポリプロピレン 容量(mL)0.2
1セット(50個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC) 仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロチューブを計量するためのホルダー。 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

BMターゲット断熱二重カップ
パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。
商品タイプ本体
1パック(25個)ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

厚紙耐熱紙カップに、クラフト紙を巻いて二重構造になっているため、断熱効果が抜群です。ダンボールスリーブは必要ありません。クラフト素材なので自然な風合いで、万人受けするカップとなっております。
材質パルプ/再生クラフト紙 商品タイプ本体
1袋(25個)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)68×36 ねじ穴(Φmm)6.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

回収・運搬カート。わかりやすいカラー分別等、多種多様な分別回収に対応できます。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ タイプバンパーなし キャスター径(Φmm)75 商品タイプ本体(フレーム)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座れる収納ボックス アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能 28リットルの余裕の収納力 両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用 スライド式ハーフトレイ、滑り止めゴム付 トレイにはファミリアシリーズHDサイズのケースが2個システム収納可能
タイプ中皿あり 容量(L)28 寸法A(mm)(本体)383、(中皿)275 寸法B(mm)(本体)281、(中皿)182 トレー深さ内寸(mm)(本体)286、(中皿)65
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

96well 対応マット。BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3805-91
1個(10枚)
13,499 税込14,849
93日以内出荷

96well対応マット。BM7751/BM7750/BM7750S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3806-05
1セット(5個×10枚)
67,499 税込74,249
93日以内出荷

水拭き・カラ拭き両方に対応するモップ。フロアモップE・BMタイプ共通スペア。
材質綿・ポリエステル・レーヨン 縦幅(mm)約100(糸部分を含まない) 約310(糸部分を含む)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BM-20/BM-22に標準付属。 マイクロチューブを計量するためのホルダー。 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能。
1個
2,998 税込3,298
31日以内出荷

96well 対応マット。BM7751/BM7750/BM7750S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3806-04
1個(10枚)
13,499 税込14,849
93日以内出荷

96well対応マット。BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3805-92
1セット(5個×10枚)
67,499 税込74,249
93日以内出荷

ディープウェルプレート。BM6027対応マット〈ピアス式〉。BM6027専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌ガンマ線電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):123.0×82.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3805-52
1セット(5個×10枚)
39,499 税込43,449
7日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
36日以内出荷

CONDOR(山崎産業)SWフロアモップBM
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
全長(mm)約1540 材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷

ディープウェルプレート。BM6030/BM6030S対応マット〈ピアス式〉。BM6030/BM6030S専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.0×78.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3805-64
1セット(5個×10枚)
41,499 税込45,649
4日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMベースプレート BM-B7DB-BP
ツールボックス(ドカット)などのカスタム時に!
寸法(mm)102×70×6 ねじ穴(Φmm)6.2
1枚
559 税込615
6日以内出荷

イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BR BM-1/4
RoHS
・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
d8 L9.5 H29.5 質量(g)11 L1188 D31 ねじの呼びG 1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エアフィルター)スチール
1個
679 税込747
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)【チャージャー】45×70×55 質量(g)【チャージャー】110 タイプチャージャーのみ コード長さ(m)【チャージャー】1.8 出力電圧(V)【チャージャー】12.6 入力電圧(V)【チャージャー】AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A)【チャージャー】1
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

96well 対応マット。BM7751/BM7750/BM7750S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
1個(10枚)ほか
14,699 税込16,169
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

96well 対応マット。BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
1セット(5個×10枚)ほか
71,980 税込79,178
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープウェルプレート。BM6030/BM6030S 対応マット〈ピアス式〉。BM6030/BM6030S専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.0×78.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3805-63
1個(10枚)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

ディープウェルプレート。BM6028/BM6028S 対応マット〈ピアス式〉。BM6028(S)専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3805-79
1個(10枚)
8,198 税込9,018
78日以内出荷

小便器の排水口清掃に最適なトイレブラシです。
用途トイレ、小便器、排水口など 材質柄:ポリプロピレン、毛:PBT 全長(mm)約336 質量(g)約63 規格トイレ用
1個
859 税込945
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

関連キーワード