45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 周波数(GHz)4GHz 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様絶縁型レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

1個
859 税込945
3日以内出荷

BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 特性インピーダンス不整合 締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC500 結合方式バヨネットロック
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状レセプタクル 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル
エコ商品
形状レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz) コネクタタイプBNC75Ω
1個
599 税込659
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルシリーズ = BNCコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
800 税込880
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNCL型レセプタクル
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様L曲りレセプタクル 形状アングル タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-30℃~85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 周波数(GHz)2GHz 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートサイズ = スタンダードRS Pro XLR BNCアダプタ. RS Proがお届けするこのXLR BNCアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このBNC-BNCレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 皿穴. 前面又は背面取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ コンタクト形状メス 仕様チェーン付キャップ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理Ni 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
599 税込659
当日出荷


種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金BNC基板実装 レセプタクル. 50Ωのストレート、75ΩのストレートおよびL型の基板実装レセプタクルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:バナナ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:アダプター アズワン品番65-1522-65
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)ナット留め式プラグレセプタクル
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状レセプタクル 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 取付可能厚(mm)(パネル)2.0~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
759 税込835
欠品中

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCレセプタクル
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ オス・メスメス
1個
759 税込835
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Yボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル
エコ商品
形状プリント基板用レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプH・BNC
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
翌々日出荷

バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
用途屋外設置の様々な機器で活躍します!! 種類同軸コネクタ コネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理ニッケル 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNC基板実装 レセプタクル
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 取付方式スルーホール オス・メスメス
1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)Fコネクタプリント基板用レセプタクル1
エコ商品
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。 トラスコ品番475-6964 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき 定格電圧(V)500 耐電圧AC500V(1分間) コネクタ形状H・BNCコネクタ 使用周囲温度(℃)-40~+85 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75 電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス) 使用周波数(GHz)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAソケット-BNCプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = ソケットジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371&#x27;) 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378&#x27;) 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.6mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371&#x27;) 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378&#x27;) 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)終端器11
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz) トラスコ品番612-3885 材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 定格電力(W)1 定格電圧(V)500 特性インピーダンス(Ω)75 電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz) 使用周波数(GHz)1
1個
999 税込1,099
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)終端器3
エコ商品
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。 トラスコ品番474-9072 材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 定格電圧(V)500 コネクタ形状終端器 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz) 使用周波数(GHz)0.5
1個
709 税込780
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 75 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
640 税込704
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,220 税込2,442
翌々日出荷

仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:- 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:- ポジションへの変換:- 種別への変換:プラグ 製品群:- アズワン品番65-1642-95
1個
489 税込538
10日以内出荷


仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 1.5GHz●表面処理:本体 : ニッケル●極性 : ノーマル●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板実装BNC. これらのBNC基盤実装レセプタクルはキャプティブセンターコンタクトを採用しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金BNC基板実装 レセプタクル. 50Ωのストレート、75ΩのストレートおよびL型の基板実装レセプタクルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,970 税込2,167
翌々日出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:レセプタクル 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:レセプタクル アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:- アズワン品番65-1641-71
1個
329 税込362
10日以内出荷