色の変化で結露の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。
仕様結露により変色
トラスコ品番824-6607
材質水分検知インキ、紙、粘着剤
色(原色)白、(変色後)青
質量(g)22
寸法(Φmm)(エレメント)8
シートサイズ(mm)13×20
1ケース(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種別替芯
厚さ(mm)-
全長(mm)25
質量(g)3
全幅(mm)Φ3.4
材質(ビット)超硬合金
先端角度60°
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。
既存の壁面に取付ける後付用ピクチャーレールです。
レール長さ(m)3
仕様壁面付
色シルバー
シリーズコレダーライン
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
用途道路などの距離測定
測定範囲10cm~10km
車輪円周(mm)1000
全長(mm)950
質量(kg)1.2
タイプステッキ:伸縮クイックロック式
全縮(mm)510
マイゾックスコード220911
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。
固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレールの定番。先付・後付用兼用で広く利用されています。
シリーズコレダーライン
レール長さ(m)3
仕様壁面付
色シルバー
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
色シルバー
寸法H(mm)35
寸法W(mm)16
仕上アルマイト
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。
壁面取付ピクチャーレール。専用ボルトで取付けることによりネジの見えない納まりとなります。
シリーズコレダーライン
レール長さ(m)3
仕様壁面付、専用ボルト用
色シルバー
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。
固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレール。天井、壁の見切り面だけでなく壁面の中間部にも取付けられます。
レール長さ(m)3
仕様壁面付
色シルバー
シリーズコレダーライン
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
色シルバー
寸法H(mm)35
寸法W(mm)16
仕上アルマイト
1個
¥319
税込¥351
11日以内出荷
SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。
車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。
排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。
九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。
又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
色シルバー
寸法H(mm)38
寸法W(mm)16
仕上アルマイト
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
一段式前カゴカバーファスナータイプ。撥水加工。盗難防止。簡単取付け、ズレ防止ヒモ付きです。適応カゴサイズ:一般的なカゴ。※ワイドカゴ不可。カラー:シルバー
色シルバー
アズワン品番64-9549-09
1枚
¥699
税込¥769
4日以内出荷
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
色ブラック
足幅3E
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム一層底
標準質量(g/片足)622.5(26.0cm)
材質(甲板)樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格
材質(先芯)鋼
形状ローカット
種類安全靴
機能耐滑性、耐熱性
メーカー商品コード2176870
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
レール端部の化粧材として使用します。
※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
色シルバー
寸法H(mm)38
寸法W(mm)26
仕上アルマイト
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
サイズ520
タイプリア
主な適合車種350SS(1992~1993)、400SS(1993~)、400 Monster(1993~2006)、600SS(1994~2000)、600 Monster(1994~1998)、620 Monster/S(2002~2006)、620 Monster Dark(2003~2006)、620 SPORT(2003)、695 Monster(2007~2008)、696 Monster(2008~2010)、750 Monster(1996~2002)、750 Monster Dark(2002)、7
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×45D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数1
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)22.5
穴数1
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ハイカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1100(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格 。樹脂甲プロテクター搭載。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
材質(甲被)牛革
標準質量(g)980(26cm/両足)
材質(先芯)ワイドACM樹脂
ファスナー式バスケットカバー後カゴ用。一段式。カンタン取り付け、ズレ防止。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)。カラー:シルバー。適応カゴサイズ:自転車用後カゴフリーサイズ
材質ポリエステル(シルバーコーティング)
色シルバー
アズワン品番64-9549-53
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
大好評のブリリアントメイクアップマスク3D立体型!定番のアプリコットピンク・ピーチピンクに春の新色、ラベンダーアッシュ・ミルキーグレーが新たに加わった4色アソート。マスクというよりメイクアップアイテム。フェイスラインがスッキリ。スパンレース製法の不織布使用でプレミアムなツヤ感と質感。内側はコットンのような柔らかで、着け心地の良さをキープ。
形状立体
色4色アソート
入数(枚)28
1パック(28枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)106
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)30.5
寸法L(mm)106
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
規格CE300D/01
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.82MB)
図解NoGKD3001-13 タンク,背負枠部品 CE300D/01_No.2、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.2、GKD3001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 CE300D/01_No.1、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ3000-15 タンク,セオイワク部品_No.2、MDJ3001-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、MDJ3001-15 タンク,セオイワク部品_No.2、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.2、MDJ3000-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.1、GD301 タンク、セオイワク部品 CE300D/01_No.2、GD301 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 CE300D/01_No.1
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属
質量(kg)16
電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)
アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)
鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)
付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン
タイプステレオPCM音源
消費電力(W)15
ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てあり
音色30音色(10 x 3バンク)
コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME
種類音律:9種類
接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER
仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー
1個
¥11,799
税込¥12,979
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-1-C 5/2 方向機能は、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能 5/2 モノステーブルを備えています。作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 2 → 16 バール
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-1-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7426
アズワン品番65-7993-34
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)18.2
寸法L(mm)61
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)106
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)25.5
寸法L(mm)106
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)18.2
寸法L(mm)61
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)25.5
寸法L(mm)106
適合規格防麈
長さL(mm)106
表面処理アルマイト処理
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)16.1
長さL(mm)106
穴数1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ