種類角型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様765CCA/RC120分
質量(kg)19.7
区分ターミナル:R端子 大ポール 前面にサブ端子付き
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×254×198(端子も含んだ高さです)
バッテリー容量(Ah)55(20時間率)
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様765CCA/RC120分
質量(kg)19.5
区分ターミナル:R端子 大ポール
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×254×198(端子も含んだ高さです)
バッテリー容量(Ah)55(20時間率)
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル。さらに増連天板を追加して、800mm単位での永久増連が可能。PC使用時に便利なコンセントケース付きです。コンセントケース有効内寸:W370×D142×H60mm。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
幅(mm)1300
高さ(mm)720
奥行(mm)1000
天板厚さ(mm)25
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル。
天板中央に配線ボックスがありフリーアドレスにも最適。
基本の天板は左右2枚に分かれており、これらの間に別売の増連(RFTMT-ADDB2)を追加することで800mm単位でのサイズ拡張が可能です。
使用人数や設置場所の広さに応じてお好みのサイズでご利用いただけます。
付属品スパナ、六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、配線カバー:アルミ、アジャスター:PP
幅(mm)1300
高さ(mm)720
奥行(mm)1000
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
足さばきの良いT字脚会議テーブルの増連用。この商品は増連用です。基本のテーブルと連結して使用してください。800mm単位での永久増連が可能です。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
幅(mm)800
高さ(mm)720
奥行(mm)1000
天板厚さ(mm)25
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】800【最大Lt-L】847
精度【リード変動(vu)】0.027【リード誤差(ep)】0.04
外径d(Φmm)【ねじ】20
ナット全長(mm)31
ねじ軸仕様【寸法(L0)】1000【寸法(L1)】22【寸法(La)】900【寸法(Lt)】878
リードl(mm)5
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)。ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設
仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6422-99
1台
¥799,800
税込¥879,780
9日以内出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
仕様0.3~0.7(Aw)
タイプ一般標準タイプ
主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種HP Victus by HP 16-d1000 シリーズ 2022年版
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ16.1インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ストレートドリル TiNコート
モノタロウ
¥158~
税込¥174~
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼
材質ハイス(高速度鋼)
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番379-9034
長さ(mm)183
幅(mm)59
質量(kg)0.9
高さ(mm)188
電流(A)0.8
コード長さ(m)2.5
チャック能力(mm)1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm)3.8
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9
電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
全長(mm)90
有効長(mm)45
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に
適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40
アクチュエータの種類プランジャ形
端子種別#250タブ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 160mA
許容操作速度10mm~1m/s
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
感電保護クラスClassⅡ
PTI(トラッキング特性)175
接点仕様リベット
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60
材質(接点)銀
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル先端角度(°)135
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。
レタリングなど細かい作業に便利な針付き。
仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー
付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚
色シルバー
質量(g)43.9
刃厚(mm)0.38
アズワン品番64-8254-29
適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
幅(mm)2000
質量(kg)34.5
高さ(mm)720
奥行(mm)1000
内寸幅(mm)1906
サービス分類組立・設置・取付
スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途スピードローラーの旋回用として使用。
トラスコ品番391-4071
幅(mm)(取手)280
全長(mm)1000
質量(kg)3
ハンドルスピードローラー用操作ハンドル
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。
小型軽量なので携帯性抜群!
電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)430(単三乾電池4本含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90
処理能力18枚/秒
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
ピペットマンの交換用チップです。
フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。
DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ