カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(893)
  • 制御機器(877)
  • 切削工具(207)
  • 油圧機器・油圧ホース(197)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 測定用品(51)
  • 農業機械(49)
  • カー用品(30)
  • 防災用品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • メカニカル部品(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • 物流用品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 電気材料(14)
  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 縫製用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 家電(7)
  • 電動工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「DC11」の検索結果

関連キーワード
2,784件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS・CSブースター(DC11V/15V方式 スカパー!プレミアムサービス対応) マスプロ電工BS・CSブースター(DC11V/15V方式 スカパー!プレミアムサービス対応)マスプロ電工
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
使用帯域BS・CS
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(868件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(655件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
639税込703
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
角形トリプルコンセント 東芝ライテック角形トリプルコンセント東芝ライテック(17件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンドレンコック SUNオイルパンドレンコックSUN(41件のレビュー)
329税込362
1セット
当日出荷から8日以内出荷
ドラグリンク OHNO(大野ゴム工業)ドラグリンクOHNO(大野ゴム工業)(14件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
L形トリプルコンセント 東芝ライテックL形トリプルコンセント東芝ライテック(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ送りなしコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
工業用特殊ミシン針 オルガン針工業用特殊ミシン針オルガン針(2件のレビュー)
859税込945
1個(10本)
当日出荷から9日以内出荷
角形コンセント 東芝ライテック角形コンセント東芝ライテック(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
硬貨選別計数機 ダイト硬貨選別計数機ダイト(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
混合金種を高速かつ正確に選別処理スタイリッシュな筐体デザイン混ざった硬貨を自動選別金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示操作ボタン等見やすい表示で簡単操作コンパクト設計でどこでも使用可能バッチ機能付き
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納質量(kg)8消費電力(W)待機時5、動作時10スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ電源AC100V±10% 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時)ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
電動ドリル用ドリルチャック トップ工業電動ドリル用ドリルチャックトップ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
メリー ロングダクトカッタ 室本鉄工メリー ロングダクトカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(150m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
スプリンクラーシンカー サンホープスプリンクラーシンカーサンホープ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
Bluetooth搭載 かん水自動制御タイマー
エムケーダクト コネクター マサル工業エムケーダクト コネクターマサル工業
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。グレー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
135,000税込148,500
1個
当日出荷から12日以内出荷
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
トルクレンチ Pro-AutoトルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から26日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付
セーフティリレーソケット omron(オムロン)セーフティリレーソケットomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から71日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
ラッチングリレー MKK omron(オムロン)ラッチングリレー MKKomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から61日以内出荷
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
20A125Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック20A125Vアース付兼用露出コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
裏ザグリカッター 深穴用 EIKO(栄工舎)裏ザグリカッター 深穴用EIKO(栄工舎)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
143,000税込157,300
1個
当日出荷から12日以内出荷
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9
アースターミナル付接地防水ダブルコンセント 東芝ライテックアースターミナル付接地防水ダブルコンセント東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から21日以内出荷
差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプタイプ2個用、防雨型(IPX3)コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アース付角形コンセント 東芝ライテックアース付角形コンセント東芝ライテック
559税込615
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
ドリルソケット TRUSCOドリルソケットTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
20A125V兼用露出コンセント 東芝ライテック20A125V兼用露出コンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,880税込18,568
1個
当日出荷
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)218質量(g)365使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
タングメイト デントケアタングメイトデントケア(1件のレビュー)
479税込527
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
舌乳頭間に入りやすい極細ナイロンフィラメントのため、口臭の原因となっている食物残渣や剥離上皮等を効率よく掻き出します。 ヘッド部分も小さく薄いために舌の奥まで届きやすく、嘔吐反射を防ぎます。
交換用リレー G2RV omron(オムロン)交換用リレー G2RVomron(オムロン)
639税込703
1個
当日出荷から86日以内出荷
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
サイドキャビネット緑3段 TRUSCOサイドキャビネット緑3段TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
作業台の下部に収納して使用できます。
トラスコ品番240-1860適合機種EL型、AE型、HAE型、GW型、UT型、HW型、DW型、NLDZ型種別カギなし材質スチールグリーン引出し組合せ(小)1、(中)1、(大)1
関連キーワード
...