心押台に固定してセンタードリルやドリルを取り付けて使用します。旋盤で固定した材料の中心に穴あけ加工を施すことができます。
把握径(Φmm)1~13.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
36日以内出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
仕様出力スピード = 240 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 3 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 65.6 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 178mm幅 = 62mm寸法 = 62 (直径) x 178 mm許容電流値 = 8 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様出力スピード = 270 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 24.5 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズDCK31. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズDCK31 DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:52.5 W●出力スピード:195 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:53:2●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:5 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●シリーズ:DCK31
アズワン品番65-7361-56
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:25.4 W●出力スピード:66 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:4 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:69:1●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:4 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●コアコンストラクション:永久磁石
アズワン品番65-7361-55
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
こんなお得な商品も!

ドリルチャック インパクト用 キー付
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)6.35
特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用
適合機種充電ドリル・電気ドリル
軸径(Φmm)6.35
取付可能寸法(mm)1.5~6.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)SDSシャンク
取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用
材質スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番856-6884
質量(g)395
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。
耐荷重110N・m
対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)
軸SDSシャンク
取付可能寸法(mm)2~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドリルチャック インパクト用 キーレス
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
仕様-
軸径(Φmm)6.35
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
トラスコ品番798-4235
適合本体FRD-6PH-3-8
全長(mm)45.2
チャック能力(mm)8
空気消費量(m3/min)0.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
材質ABS樹脂/パッケージ素材:紙、OPP
品名・タイプクッキーモールド
特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。
用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。
軸径(Φmm)SDSシャンク
対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用
取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ(入数5~7本)です。ポケットにも入る薄型スケルトンタイプです。チョーク使用後の気になる指先の汚れは、お手拭きでいつも清潔に保てます。底の転がり止めはチョークの保護にもなります。
用途チョーク用ケース。
トラスコ品番855-5907
材質ポリプロピレン樹脂
幅(mm)105
高さ(mm)17
質量(g)45
奥行(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
カードプリンターGRASYS ID130・150 シリーズ用のインクリボンです。
インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID130・150 シリーズ用
種別純正品
色片面 黒
適合機種メーカー桜井
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番798-4219
適合本体FRD-6PH-5
全長(mm)51.2
チャック能力(mm)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
トラスコ品番798-4227
適合本体FRD-6PH-7
全長(mm)64.1
チャック能力(mm)13
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに
適合機種GDCシリーズ
材質プラスチック
質量(g)95
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側)
対応OSWindows 7、8、10、11
コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67
対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
壁からの引き出し箇所に使用します。
連結金具(付属)によるネジ締めだけで簡単に取り付けられます。
カバーが上下に分割でき、カットも簡単にできますから、壁際・天井に沿わせての施工が簡単にできます。
ダクト内にネジ頭が出ない構造ですから、ケーブルを傷付けません。
付属品連結金具付
材質プラスチック製
規格55型
キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。
14mm六角ツバ付強力軸を採用。
用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。
丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。
軸径(Φmm)6.35
軸の形状六角軸
取付可能寸法(mm)1.0~10
耐久性のあるデニム生地を使った小物ケースです。
フロントポケットには、ペンやメモなどが入れられます。
デニム生地なので使うほど味がでます。
材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
幅(mm)115
高さ(mm)160
奥行(mm)20
ベルト通し幅(mm)60
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。
穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。
14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。
適合機種充電ドリル・インパクトドライバー
材質特殊鋼
差込角(mm)6.35
取付可能寸法(mm)0.8~10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
適合機種充電ドリル・電気ドリル
タイプ正回転専用
軸(mm)6.35六角軸
取付可能寸法(mm)1.5~6.5
チャック径(mm)6.5
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ