カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
    • ディーゼル専用(24)
    • ガソリン/ディーゼル用(4)
    • 建機用(4)
  • 電気材料(101)
  • バイク純正部品(76)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 電動工具(70)
  • 制御機器(61)
  • 切削工具(56)
  • 自動車補修部品(38)
  • 作業工具(30)
  • 厨房用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 事務用品(20)
  • 建築金物(19)
  • 物流用品(15)
  • 測定用品(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 研磨材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • カー用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 防災用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • マスク(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工

「DH2」の検索結果

関連キーワード
848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(DH2E)ハーネス,エミツシヨン MAZDA(マツダ)(DH2E)ハーネス,エミツシヨンMAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8DH2) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DH2)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
デルバックスーパーDH2 エクソンモービルデルバックスーパーDH2エクソンモービル
119,800税込131,780
1缶(200L)
翌々日出荷
低硫黄燃料を使用し、過酷な条件下で稼動するディーゼルエンジンに対し優れたエンジン保護性能を示す高性能ヘビーデューティー・ディーゼルエンジンオイルです。 特に排気ガス再循環装置(EGR)、ディーゼル微粒子状物質除去装置(DPF)、酸化触媒等を搭載した今日の高出力・低排ガス車両の最も厳しい要求に対応するように設計されています。また、これらの装置が未装着である旧式モデルにも低硫黄燃料使用のもとでご使用いただけます。 高品質基油と先進的な添加剤システムを配合したモービル デルバック スーパー 15W-40は、今日の低エミッションエンジンにおいても、多量のすす混入が引き起こすオイル粘度の上昇を適切に抑制します。さらに、酸化、腐食、摩耗、高温デポジット生成を抑える優れた特徴を備えています。 バランスのとれた添加剤配合により、排圧の上昇、パワーロス、燃料効率低下の原因となるフィルターの目詰まりを低減します。
用途主要ディーゼルエンジンメーカーのディーゼルエンジン。 オン・ハイウェーの軽負荷・高負荷輸送用トラック。 後処理装置を搭載したディーゼル車輌。APICF-4相当ベースオイル鉱物油規格JASO DH-2適合危険等級密度(kg/m3)0.88(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類塩基価8.2mgKOH/g危険物の性状非水溶性
モービルデルバックスーパーDH2 エクソンモービルモービルデルバックスーパーDH2エクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
翌々日出荷
容量(L)208危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
真鍮ドアハンドル DH2 R GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアハンドル DH2 RGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
優雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの右用です。 1本のみの単品販売となります。 観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 L (620846)と合わせてご使用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78仕上真鍮磨き仕上げ取手取手
真鍮ドアハンドル DH2 L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアハンドル DH2 LGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの左用です。 1本のみの単品販売となります。 観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 R (620847)と合わせてご使用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78仕上真鍮磨き仕上げ取手取手
クリーンディーゼル DH-2 RAMCOクリーンディーゼル DH-2RAMCO
89,980税込98,978
1缶(200L)
翌々日出荷
DH-2は、エンジン本体の要求性能に加え、DPFの要求性能をも満たしている規格です。DPFを詰まらせる燃料残渣物と触媒性能を損なう成分を低減します。DPFを装着した新型車において規格外のオイルを使うと、基本的にカーメーカーのクレーム対象から外されてしまいます。このため、最近需要の増えているオイルです。
用途マフラーに溜まったすすを燃焼させるための特殊オイルです。ベースオイル鉱物油
ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DH-2/CF-4ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)
88,980税込97,878
1缶(200L)
4日以内出荷から7日以内出荷
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から3日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ダイスハンドル TRUSCOダイスハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。タイプダイス用
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
サイレンサゲートロック OHNO(大野ゴム工業)サイレンサゲートロックOHNO(大野ゴム工業)(69件のレビュー)
249税込274
1袋(2個)
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付) TRUSCOスチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
表示内容工程管理表材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)ホワイト
六角ドライバー エンジニア六角ドライバーエンジニア(18件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
平型ヒューズ 電源取出し用 モノタロウ平型ヒューズ 電源取出し用モノタロウ(63件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーブッシュOHNO(大野ゴム工業)(96件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)マフラーサポートクッションOHNO(大野ゴム工業)(30件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽トラック戸当りゴム(専用型) OHNO(大野ゴム工業)軽トラック戸当りゴム(専用型)OHNO(大野ゴム工業)(95件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ダイスハンドル SK(新潟精機)ダイスハンドルSK(新潟精機)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質スチールタイプダイス用
超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超小型スライドスイッチ SSシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から7日以内出荷
はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
強力ドレッサホルダ用替刃 TRUSCO強力ドレッサホルダ用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(48枚)
当日出荷
用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04
強力ドレッサホルダ TRUSCO強力ドレッサホルダTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。従来品より20倍の耐久性。
用途砥石研磨用。付属品替刃×12枚トラスコ品番215-7292全長(mm)265質量(g)730適合砥石サイズ150~500mm
抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)スプリングシャックルラバーOHNO(大野ゴム工業)(18件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
アポロイル イクス DH-2 出光興産アポロイル イクス DH-2出光興産
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)はDPFのフィルター上に堆積し、フィルター詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」に適合したアポロイル イクスDH-2は、オイルの中の灰分を低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 JASOディーゼルエンジン油規格に求められる厳しいエンジン試験をクリアしたアポロイルイクスDH-2は、優れた洗浄分散性能と耐摩耗性能により、エンジン内部をクリーンに保ち、動弁系の摩耗トラブルを防止します。また酸中和性・腐食防止性に優れ、ススや酸が多量にエンジンに戻されるクリードEGR装着車にも適応します。 部分合成油ベースの採用により、鉱物油ベースでは実現し難いワイドレンジ(10W-40)を達成しました。高温高速走行時の強固な油膜によるエンジン保護と、低温時の優れたエンジン始動性・省燃費性を両立させ、幅広い走行条件に対応します。 部分合成油ベースに厳選された金属系清浄剤、無灰系添加剤を配合することにより酸化安定性に優れ、又ススの混入に対しても優れた分散性能により粘度上昇を抑制し、更油期間の延長に貢献します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型ディーゼルトラック、バスの幅広い走行条件を満たし、特にDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を装着した車両に対しては、フィルターの詰まりを抑え、燃費悪化・出力低下を抑制し、DPFのメンテナンス間隔短縮を防ぎます。SAE10W-40引火点(℃)228流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)92.49(40℃)、13.91(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数154ベースオイル合成油密度(g/cm3 at15℃)0.8596色(ASTM)L4.0酸価(mgKOH/g)2.70危険物の性状非水溶性
オイルフィラーキャップ OHNO(大野ゴム工業)オイルフィラーキャップOHNO(大野ゴム工業)(28件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)旗丁番(左右兼用)SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)127材質羽根:アルミ、軸:ステンレス幅(mm)98板厚(mm)3.2種類旗丁番仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
卓上試薬瓶ホルダー ケニス卓上試薬瓶ホルダーケニス
4,598税込5,058
1個
当日出荷から11日以内出荷
塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)Φ83×80
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
戸当たりゴム OHNO(大野ゴム工業)戸当たりゴムOHNO(大野ゴム工業)(9件のレビュー)
249税込274
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
369税込406
1パック(50枚×2色)
当日出荷から3日以内出荷
じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。 一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。
形状短冊形グリーン購入法適合仕様通常粘着シリーズPost-itエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 258
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
ディーゼルエンジンオイルDH-2 NEEDSディーゼルエンジンオイルDH-2NEEDS
13,980税込15,378
1缶(18L)
翌々日出荷
大型ディーゼル車用に作られたエンジンオイルです。 15W-40は夏の渋滞、長時間の高速走行に適してます。
ベースオイル鉱物油容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16200mLJASO規格DH-2適合危険物の性状非水溶性
抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)抜止めコンセントプラグPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用クリームグレイ仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05適合規格(PS)E
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダイスハンドル(鉄製) TRUSCOダイスハンドル(鉄製)TRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止めPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ホワイト質量(kg)0.04
データホルダー サンワサプライデータホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容本体、両面テープ×2質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40
...
dh2-cf4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dh2-cf4