カテゴリ

  • 制御機器(227)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • オフィス家具(58)
  • バイク純正部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 測定用品(30)
  • メカニカル部品(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(19)
  • 家電(18)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 建築金物(11)
  • 事務用品(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 電気材料(9)
  • 清掃用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • カー用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「DP8」の検索結果

関連キーワード
798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP8)五藤歯車
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP8
プラグ スパーク (DP8E 9806958911 ホンダプラグ スパーク (DP8E 9806958911ホンダ
409税込450
1個
5日以内出荷
DP8Z Q1Q-NGK-004-000 YAMAHA(ヤマハ)DP8Z Q1Q-NGK-004-000YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
DP8EA - 9   スパ - クプラグ 94703 - 00275 YAMAHA(ヤマハ)DP8EA - 9 スパ - クプラグ 94703 - 00275YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
4日以内出荷
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から6日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ポスト口 SYS(シブタニ)ポスト口SYS(シブタニ)(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ステンレス
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用し、汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機)ダボ用マーキングポンチSK(新潟精機)(46件のレビュー)
479税込527
1パック(5個)
当日出荷
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
MMエコライト ダストパン テラモトMMエコライト ダストパンテラモト(15件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
再生樹脂からできているリサイクル製品のチリトリです。
材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×330×60
MMエコプラ三ッ手チリトリ テラモトMMエコプラ三ッ手チリトリテラモト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小物や袋を掛けられるフック(3ヶ所)付。
材質ポリプロピレン(再生樹脂)トラスコ品番375-7374幅(mm)335質量(kg)約0.6高さ(mm)565奥行(mm)300エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×300×565TKG品番9-1342-1501TKG品番(2017)6-1200-1601エコマーク認定番号10 128 005繰り返し・詰め替え対応
不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×8サイズ フクビ化学不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×8サイズフクビ化学
23,980税込26,378
1枚ほか
3日以内出荷
台所まわりに最適な優れた耐火性と耐水性。 安全でスピーディーな施工法を誇る「ウォーリア」。 内装クロスに合わせやすい立体感のあるエンボスタイプと美しい光沢のある鏡面タイプをラインナップ。 厚み3.1mm、カッターで粗切可能。 ゼロアスベスト、F☆☆☆☆相当品。 優れた耐汚染性、耐薬品性。 キッチンはもちろん、サニタリーゾーン等幅広いニーズにお応えします。
用途壁材別売付属品出隅(WWFSD■)、入隅(WWFSC■)、見切(WWFSK■)、ジョイント(WWFSJ■)、シーリング(WS■)、接着剤(WWFSM)、両面テープ(SSFST)芯材繊維強化セメント板
MMエコチリトリ C型 テラモトMMエコチリトリ C型テラモト(12件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
掃き入れたゴミを逃さないポケット形状です。
種類ダストパントラスコ品番435-2050材質ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約150寸法(幅W×奥行D)(mm)260×248エコマーク認定認定エコマーク認定番号07128016繰り返し・詰め替え対応
DCプラグアダプター9種(5.5/2.1mm) ブロードウォッチDCプラグアダプター9種(5.5/2.1mm)ブロードウォッチ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
MM文化チリトリ テラモトMM文化チリトリテラモト(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
取ったゴミが散乱するのを防ぐ蓋付き
材質鋼板にメッキ+粉体塗装質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×335×690、収納時:295×135×843繰り返し・詰め替え対応
Oリング P規格(FKM) 森清化工Oリング P規格(FKM)森清化工(2件のレビュー)
309税込340
1袋(5個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
ドリフトピン BXカネシンドリフトピンBXカネシン(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
用途プレセッターの接合具として使用します。ピン径(Φmm)12
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
879税込967
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
MM鉄道チリトリ テラモトMM鉄道チリトリテラモト(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ゴミを多く回収できる大型です。 紙くずなどを拾うのに便利なハサミ付です。
種類鉄道ちりとりトラスコ品番003-4029質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×545アズワン品番65-0334-60繰り返し・詰め替え対応
セルファーポンチ 日東工器セルファーポンチ日東工器(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCOダイヤモンドハンドポリッシャーTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
額吊飾鋲フック(カールプラグ付) 福井金属工芸額吊飾鋲フック(カールプラグ付)福井金属工芸
679税込747
1個
当日出荷から10日以内出荷
額吊金物。カールプラグ付
材質黄銅ホワイトブロンズメッキ
ラセンチューブ デンカエレクトロンラセンチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
二重折釘 福井金属工芸二重折釘福井金属工芸
479税込527特価
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください
アジャスターケース ツイストパック(DP) roseアジャスターケース ツイストパック(DP)rose(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。2018年トラスコ掲載ページ10 0839材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル
MMダストパン テラモトMMダストパンテラモト(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ゴム付なので床面にフィットして、ゴミを取り残しません。
種類ダストパントラスコ品番003-4037材質/仕上本体:スチール、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×324×47アズワン品番65-0334-61繰り返し・詰め替え対応
MMワイドダストパン テラモトMMワイドダストパンテラモト(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
持ち手にホーキの柄をセットできます。ワイドな掃き込み口。
種類ダストパン材質ポリプロピレン質量(g)約145寸法(幅W×奥行D)(mm)274×350繰り返し・詰め替え対応
ダイヤロープドラム巻 G&G ユタカメイクダイヤロープドラム巻 G&Gユタカメイク
8,098税込8,908
1箱(200m)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ 宣真工業検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ宣真工業
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
最高電圧AC550kV
用途送・配電線の地上高測定送・配電線の樹木などの離隔距離の測定
ダイヤロープドラム巻 ユタカメイクダイヤロープドラム巻ユタカメイク
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。 荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。
用途船舶、農園芸、各種作業など
DP-008 耐切創(HPPE)インナープロテクター DAYTONA(デイトナ)DP-008 耐切創(HPPE)インナープロテクターDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。耐切創生地は腕の外側に使用し安全性を確保。夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。シルエットはタイト目なスリムフィット形状。【HPPEマテリアル】耐切創繊維(切れにくい機能性繊維)として、機械的防護手袋の要求性能試験「EN 388:2016」の回転刃試験にてレベル4を取得した生地と同等の生地を採用。
ブラック
関連キーワード
...