20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×1000(L) 質量(kg)9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

大和プラスチック三連枕木フェンス
ダークブラウン 高さ(mm)450 奥行(mm)150 横幅(mm)630
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫 高さ(mm)120 奥行(mm)180 間口(mm)400
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック 公差(mm)±5
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)150×150×1000(L) 質量(kg)20.2 耐荷重(t)約45
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。
用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。
1セット(4個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビルコインターナショナルクレーンパッド
素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。 取扱説明書(2.36MB)
1枚
15,980 税込17,578
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。 長さ(mm)360、対応可能:330 幅(mm)300、対応可能:270 厚さ(mm)50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

樹脂が芯まで詰まっています。 耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、花壇や仕切りに トラスコ品番134-7479 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 質量(kg)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×300×65
1個
1,898 税込2,088
20日以内出荷

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性耐衝撃、耐水性、耐食性 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×50 質量(kg)1.5
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)