カテゴリ

  • 農業機械(188)
    • 動力式噴霧器パーツ(15)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
    • 継手(9)
  • 電気材料(39)
    • ケーブルクランプ(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • 自動スプレーガン部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(474)
    • フッ素樹脂継手(2)
  • 測定用品(118)
    • 汎用圧力計(48)
  • 自動車純正部品(188)
    • マツダ純正品番先頭G5(16)
  • パソコン/周辺機器(167)
  • 制御機器(125)
  • バイク部品(68)
  • 切削工具(66)
  • 作業工具(59)
  • 自動車補修部品(49)
  • メカニカル部品(48)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 塗料(38)
  • 家電(35)
  • 機構部品(33)
  • バイク純正部品(29)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 作業服(21)
  • 食品・飲料(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 空圧工具(19)
  • カー用品(18)
  • 日用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 物流用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 建築金物(10)
  • 防災用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 介護用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 自転車部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 進物(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 医療(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 研磨材(6)
  • 農具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G5/8」の検索結果

2,220件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動噴用吸水カップリング(G5/8) 永田製作所

    動噴用吸水カップリング(G5/8)

    永田製作所(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
  • 吸水継手メネジ G5/8×16 ヘッダ付 麻場

    吸水継手メネジ G5/8×16 ヘッダ付

    麻場
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    吸水ストレーナに付けて使用できます。
    取付ねじG5/8適合ホース径(Φmm)16
  • 10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個) エスコ

    10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    ¥4,720税込¥5,192
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-5適合電線径(Φmm)10~14
  • ニップルG5/8*G5/8 麻場

    ニップルG5/8*G5/8

    麻場
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    規格オスG5/8×メスG5/8
  • ガーニッシュ リフト ゲート (G5Y8) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ リフト ゲート (G5Y8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング フロント コイル (G5Y8) MAZDA(マツダ)

    スプリング フロント コイル (G5Y8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 吸水継手メネジ G5/8×16 麻場

    吸水継手メネジ G5/8×16

    麻場
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    吸水ストレーナに付けて使用できます。
    取付ねじG5/8適合ホース径(Φmm)16
  • Φ16 角金具(G5/8) 永田製作所

    Φ16 角金具(G5/8)

    永田製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
  • スクリーンノズル KS-60B(G5/8) 永田製作所

    スクリーンノズル KS-60B(G5/8)

    永田製作所
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    6日以内出荷
  • Φ16捩戻し(直) (G5/8) 永田製作所

    Φ16捩戻し(直) (G5/8)

    永田製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
  • Φ16ハイタッチコック(G5/8) 永田製作所

    Φ16ハイタッチコック(G5/8)

    永田製作所
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
  • Φ16 巻取用捩戻し(G5/8) 永田製作所

    Φ16 巻取用捩戻し(G5/8)

    永田製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
  • 吸水メネジ用パッキン G5/8×16用 麻場

    吸水メネジ用パッキン G5/8×16用

    麻場
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
  • Φ16角金具 男丈(G5/8) 永田製作所

    Φ16角金具 男丈(G5/8)

    永田製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
  • Φ16角金具 女芯(G5/8) 永田製作所

    Φ16角金具 女芯(G5/8)

    永田製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
  • N異径金具G1/2*G5/8 麻場

    N異径金具G1/2*G5/8

    麻場
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスG1/2×メスG5/8
  • (G58D)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (G58D)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥62税込¥68
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • (G58A)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (G58A)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
  • (G58C)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (G58C)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷
  • (G58B)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (G58B)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷
  • AG508 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG508 豚背抜きマジック

    ACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1双
    当日出荷
    豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
    用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(41件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • BNC CABLE RG58 Telegartner

    BNC CABLE RG58

    Telegartner
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング フロント コイル (G508) MAZDA(マツダ)

    スプリング フロント コイル (G508)

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCO

    グリスガン TAG508N用 ガスケット

    TRUSCO
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
  • G&L G508 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    G&L G508

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    オンロードスポーツタイプ
    タイプWパターンG508
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • バックアップリング BRT3型 協同化成

    バックアップリング BRT3型

    協同化成(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティーガード アズワン

    セフティーガード

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥8,029税込¥8,832
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
    用途カッター、ハサミで切断できます。材質発泡PE(ポリエチレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)3
  • CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0

    RADIALL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル NEXANS

    Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル

    NEXANS
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール(20m)
    8日以内出荷
    仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20mRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル メータ 8G5-83611-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル メータ 8G5-83611-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.3
  • バックアップリング BRT2型 協同化成

    バックアップリング BRT2型

    協同化成(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • SurfacePro10 5G(Ultra5/8G/256G/Win11/P) マイクロソフト

    SurfacePro10 5G(Ultra5/8G/256G/Win11/P)

    マイクロソフト
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G、4G LTE対応OSWindows 11 Pro 24H2対応nanoSIM、eSIM有効画素数1050万画素(アウトカメラ)/368万画素(インカメラ)解像度2880×1920ドット使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.4 GHz / 12 MBキャッシュ)バッテリー容量(mAh)4800記憶容量(GB)8(標準)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありタッチパネル方式対応Bluetoothあり Bluetooth 5.3容量(GB)ストレージ:256ストレージSSDディスプレイサイズ(目安)13型無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応セキュリティ機能あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載オフィスソフトなし
  • ミニスーパーグリーン ニューレジストン

    ミニスーパーグリーン

    ニューレジストン
    ¥359~税込¥395~
    1枚ほか
    当日出荷
    【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
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
"G5/8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷