27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
付属品スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2) 適合(使用可能ボルト)M5、M6 材質(グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム> 下穴径(Φmm)8.5~9.5 適合板厚(mm)2~2.5
1セット
349 税込384
当日出荷

1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質ラバー サイズOD14.5×ID7.2×L24
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


分電盤をバッテリーケースにラバーマウントさせる為のブッシュとカラーのセット。本体マウントラバー、センターハーネスホルダー用マウントラバー、セルモーターリレーマウントラバー、ワイヤーグロメット、専用特殊スティールスリーブをセットしたオールインパッケージ。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1袋(10個)
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単装着 乗り心地UP ローダウンの補正 音鳴りの防止
厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。躯体裏面をはつる部分にも使用できます。(5mmまで)
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライeセキュリティ
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。 マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。(W10×H4mmまで対応) 付属の3種のスペーサーで、ぐらつきなく取付けできます。
材質本体シルバー部分/亜鉛合金(ニッケルメッキ塗装)黒い部分/POMスペーサー/ナイロン サイズ(mm)43.2×22×25 アズワン品番64-0854-97
1個
899 税込989
当日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-02
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷