種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:21
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-19
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)285
関連資料(0.09MB)
ねじ山種類メートル並目(左)
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品M10xP1.25ミラーホール用ボルトアダプター x2
種別左右各1個
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
質量(g)1052
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
備考グリース封入品です。
ねじ方向左ねじ
メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-07003。TECH02/03 ミラー ブルーグラス 新認定車両対応 スタイリッシュなアルミ製フレキシブルステーを採用!!BMW用特殊ピッチボルトが付属。シャフトの角度は水平0°~180°(11段階:15°間隔)でお好みのポジションに調整可能です。鏡はブルーミラーを採用。取付けピッチ1.5対応。(M10/P1.25正ネジ・逆ネジも付属)。販売備考:メーカー在庫かぎり廃盤です。
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
規格M10X20-7T
部品名称6カクボルト M10X20
関連資料展開図1(1.58MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.5MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.58MB) 展開図28(1.5MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoBSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.20、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.20、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(右)部品_No.27、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.27、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(左)部品_No.27、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 右部品_No.27、VSM-1020 HSTポンプレバー部品_No.43、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.12、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(左)部品_No.27、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.12、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.24、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.27、VSM100-11 油圧バルブ部品_No.23、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.20など
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
規格M10X16
部品名称6カクボルト M10X16
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.67MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoBSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.22、BSM-1030L 2002ネン 付属品2部品_No.16、BSM-820L 右ブーム部品_No.64、BSM-830L 1998ネン 付属品部品_No.33、BSM-820L 左ブーム部品_No.62、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.7、SSA-α1000S 給水ポンプ部品_No.54、BSM-1670SLT 付属品部品_No.19、BSM-1260SLT 付属品部品_No.21、BSM-1500L 付属品1部品_No.30、BSM-840SLT-BC2 付属品部品_No.16、MHL351A 油圧関係部品_No.82、BSM-1240SLT-C2S 付属品部品_No.16、BSM-1060SLT 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.7、CBM-300BD-K フレーム部品_No.33、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.19、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.7、BSM-630SLT-BC2 付属品1部品_No.37など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工
溝数3
食付き(P)5P
関連キーワード
1
2
3
4
次へ