2,382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種別全ねじ 材質 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
699 税込769
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス 寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(16個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価クロメート 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状剣先 頭部形状六角 強度区分8.8相当 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(12個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)
特価
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(10本)ほか
特価
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.6 ねじ寸法M18 適合工具プーラー品番:18-3
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

1パック(3個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(50個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)446.4 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-81 ねじサイズM18-1.5(極細目)
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)446.4 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-85 ねじサイズM18-1.5(極細) リコイル数6個
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.71 ねじ寸法M24 適合工具プーラー品番:18-3
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.58 ねじ寸法M16 適合工具プーラー品番:18-3
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.64 ねじ寸法M20 適合工具プーラー品番:18-3
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.64 ねじ寸法M22 適合工具プーラー品番:18-3
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.55 ねじ寸法M14 適合工具プーラー品番:18-3
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-35
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-05
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-95
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-14
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1パック(1本)
特価
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)


雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)