硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス
寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上鉄/クロメート
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.6
ねじ寸法M18
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理三価ブラック
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格2種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
1個
¥3,998
税込¥4,398
63日以内出荷
備考M18X1.5
規格M18XP1.5
部品名称プラグM18XP1.5
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoSSA-F610 フロントアクスル部品_No.8、SSA-S610VT -1 フロントアクスル分解部品_No.44、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.9、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.50、SSA-α604MA フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.20、SSA-V600C フロントアクスル(2)部品_No.49、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.2、SSA-F500 台車 リヤデフ部品_No.9、SSA-F615DX フロントアクスル(1)部品_No.9、SSA-F616MA フロントアクスル分解部品_No.44、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-S602DXVT リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.49、SSA-S1002 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
備考M18X1.5
規格M18X1.52シユH17
部品名称ミゾツキナツト M18X1.5 トクシユ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoSSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.40、SSA-α1003-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-C610 フロントアクスル部品_No.42、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.35、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.49、SSA-F616M フロントアクスル分解部品_No.37、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.40、MJI-310 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.12、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.37、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.34、SSA-α602 フロントアクスル分解部品_No.40、SSA-α1000ST リヤアクスル部品_No.50、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル分解部品_No.49、SSA-F616VT フロントアクスル分解部品_No.37など
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-0183
アズワン品番67-5584-04
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
部品名称UナツトM18X1.5
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.06MB)
図解NoSSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.4、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.55、SSA-α1004 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α603-1 リヤアクスル分解部品_No.5、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α1004MA フロントアクスル分解部品_No.4、SSA-α1002ST リヤアクスル分解部品_No.48、SSA-α1004MA リヤアクスル分解部品_No.4、SSA-V600C-1 フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-α1002ST フロントアクスル分解部品_No.48、SSA-α1001S フロントアクスル部品_No.48、SSA-α1001ST フロントアクスル部品_No.48、SSA-α604MA リヤアクスル分解部品_No.5、SSA-α601 台車(フロントアクスル)部品_No.48、SSA-α1001S リヤアクスル部品_No.48、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.46など
1個
¥1,788
税込¥1,967
7日以内出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.71
ねじ寸法M24
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.58
ねじ寸法M16
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.64
ねじ寸法M20
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)446.4
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-81
ねじサイズM18-1.5(極細目)
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.64
ねじ寸法M22
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.55
ねじ寸法M14
適合工具プーラー品番:18-3
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
規格M18X1.53シユ
部品名称6カクナツト M18X1.5 3シユ
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB)
図解NoSSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.30、SSA-α500 ステアリング部品_No.14、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.30、SSA-α510 M-A ステアリング(パワステ無し)部品_No.14、SSA-α510 ステアリング パワステ無し部品_No.14
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-7600
アズワン品番67-5584-03
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)446.4
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-85
ねじサイズM18-1.5(極細)
リコイル数6個
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-35
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ