焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。
色黒色の半固体
混和ちょう度(25℃)284
危険物の類別非危険物
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。
オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)334
規格飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6
頭囲(cm)54~62
関連資料商品資料(1.94MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
危険物の類別非危険物
ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)352
規格飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6
頭囲(cm)54~62
関連資料商品資料(1.94MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
名前書きの時間短縮!水ににじまず、乾きの速い油性インキを採用。
ひと目で確認できる!名前が読みやすいおおきな文字サイズのスタンプです。
おむつ以外への名前書きもおまかせ!紙・プラスチック・金属・布・木などにスタンプできます。
ゴム印はひらがな、カタカナ、アルファベット、漢字、数字でお作りできます。インターネットでお申し込みの場合のみ、イラスト入りの印面もできます!
インク色黒
寸法(mm)115.8×59.6×66.2
質量(g)69.5
書体丸ゴシック
印面サイズ(mm)20×80
印面種別ゴム印
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)353
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6
頭囲(cm)54~62
関連資料商品資料(1.94MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
パネル切断部を通過する配線を保護、筐体等の端面部の保護カバー、内側に粘着剤が付いており、取り付け時に接着剤の塗布が不要!!振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護に適しています。柔軟性が高く、どのような形状に穴にも対応が可能です。
ツバ無しヘルメット最軽量級。被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)371
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262.9×223.8×154.6
頭囲(cm)54~62
関連資料商品資料(1.94MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリースに二硫化モリブデンを配合。焼付き防止性に優れたカルシウムグリースです。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。
ちょう度No.2
商品タイプモリブデン入りカルシウム石けんグリース
特性焼付防止、耐水性
タイプ二硫化モリブデン配合タイプ
使用温度範囲(℃)-5~80
外観灰黒色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
1本(400g)
¥699
税込¥769
当日出荷
高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。
二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。
耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。
色灰黒色
使用温度範囲-10~240℃
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.4kg
今治タオルならではのやわらかなやさしいタオル。「あたたかな」を意味するフランス語"chaleur"と「世界」を意味する"mond"から名付けられたMonChaleur。やわらかであたたかみのあるやさしい色合いの今治タオルです。縦に2つの色を配し、右側の網目のような模様が特徴です。
Windows 11、Windows Server 2022、macOS 10.13、Red Hat Enterprise Linux 7に対応。2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MBの3.5インチMOメディアの読み書きが可能です。代替機保守契約×5年
仕様●データバッファメモリ:7,600KB●代替機保守:5年
付属品USBケーブル ※1、ACアダプタ、縦置用スタンド、イジェクトピン、セットアップガイド、保証書
寸法(mm)31×205.5×120
質量(kg)0.78
電源(V)AC100±10% 50/60Hz 、ACアダプタ
対応OS【Windows】Windows XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 Pro、Windows 11、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、【Mac】OS X 10.11、macOS 10.12、macOS 10.13、【Linux】Red Hat Enterprise Linux 6(x64)、Red Hat Enterprise Linux 7(x64)
コネクタ形状Type B × 1
動作温湿度範囲+10℃~+35℃/20%~80%(結露なきこと)
対応メディア3.5インチ MOメディア、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB
最大消費電力(VA)20
回転速度6,094rpm
インターフェイスUSB2.0 High-Speed(USB1.1に対応可)
データ転送速度【連続】USB2.0:MAX480Mbps、USB1.1:MAX12Mbps
1セット
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
吸水性・保水性に優れ、吸収した汗の逆戻りがほとんどありません。焼却時に有害物質が発生しません。MO11Lは、ロングタイプで、吸水範囲が広く側頭部もカバーします。
材質PP・ポリエステル不織布
グレード目安:クラス1000
シートサイズ(mm)ポリマーシート:35×400
サイズ(mm)37×440
アズワン品番1-4964-12
1袋(50枚)
¥8,375
税込¥9,213
翌々日出荷
耐熱性・耐水性に優れた複合アルミニウム石けん基グリースに、二硫化モリブデンを効果的に配合したもので、高温・高荷重の軸受に適し、給脂間隔を延長し省力化をはかります。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
外観灰黒色粘ちょう状
増ちょう剤複合アルミニウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)13.0(100℃)
危険物の類別非危険物
コシが弱く動かしづらい髪に 髪に適度な厚みをもたせつつも、しなやかでやわらかな状態に整えます。
髪に適度なコシを与える毛髪補修成分「油溶性シルクPPT配合 油溶性シルクPPTがコルテックス内のタンパク密度を高めて補強することで、コシが弱い髪質をしなやかで動かしやすい状態に整えます
性別女性
1個(120mL)
¥2,600
税込¥2,860
欠品中
速乾燥性があり、離型性、シボ等の転写性が良好です。 <離型性> エポキシ硬化物+エポキシ硬化物=◎、金属&エポキシ硬化物=◎ <離型性への影響> エポキシ硬化物、アクリル樹脂=溶解せず、PBT樹脂、ABS樹脂=溶解
用途離型剤。マスターモデルからの転写用。石膏、木型反転用など。
比重(硬化物)0.75
外観乳白色液状
粘度(mPa・s)10~20/25℃
危険等級Ⅱ
保管環境冷暗所(25℃±5)/使用後は溶剤が揮発し易いため、直ちに容器を密閉してください。
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
作業温度範囲(℃)20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
Windows 11、Windows Server 2022、macOS 10.13、Red Hat Enterprise Linux 7に対応。2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MBの3.5インチMOメディアの読み書きが可能です。代替機保守契約×3年
仕様●データバッファメモリ:7,600KB●代替機保守:3年
付属品USBケーブル ※1、ACアダプタ、縦置用スタンド、イジェクトピン、セットアップガイド、保証書
寸法(mm)31×205.5×120
質量(kg)0.78
電源(V)AC100±10% 50/60Hz 、ACアダプタ
対応OS【Windows】Windows XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 Pro、Windows 11、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、【Mac】OS X 10.11、macOS 10.12、macOS 10.13、【Linux】Red Hat Enterprise Linux 6(x64)、Red Hat Enterprise Linux 7(x64)
コネクタ形状Type B × 1
動作温湿度範囲+10℃~+35℃/20%~80%(結露なきこと)
対応メディア3.5インチ MOメディア、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB
最大消費電力(VA)20
回転速度6,094rpm
インターフェイスUSB2.0 High-Speed(USB1.1に対応可)
データ転送速度【連続】USB2.0:MAX480Mbps、USB1.1:MAX12Mbps
1セット
¥169,800
税込¥186,780
16日以内出荷
タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
棒長(mm)1000
JIS規格YS309Mo
AWS規格ER309Mo該当
タセトRNY309Moは、RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRNY316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309Mo-16
AWS規格E309Mo-16該当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ