MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質ABS樹脂
質量(g)410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
規格厚生労働省保護帽規格に適合
種類MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番827-5529
質量(g)42
規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
表紙・背部とも総布貼りの、丈夫な標準型バインダー。とじ具が2段開きになっているので、平らに開いて楽に記帳できます。
仕様グリーン購入法適合、ふち金付き、表紙 総布貼り
材質PP(ポリプロピレン)
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)くもり止めレンズ
幅(mm)146
高さ(mm)47
質量(g)28
レンズ形状両面曇り止め
コーティング高性能曇り止めコート
レンズ厚さ(mm)2.3
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。
色深緑
質量(g)1.8
使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)
保存温度(℃)-40~85
定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)
リード線無
サイズ(mm)17.2×5.5×19
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
こんなお得な商品も!

マウスパッド リストレスト一体型 楕円形
モノタロウ
¥559
税込¥615
低反発ポリウレタンを採用したリストレスト一体型マウスパッド。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!
形状リストレスト一体型
質量(g)278
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)220×135×25
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質アルミ
S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
質量(g)380
仕様衝撃吸収ライナー付
材質ABS
種類MP型
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用
変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
ディスポタイプの帽子です。
コンパクトに折り畳まれています。
豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子
サイズフリー
材質不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)
繰り返し使用できます。
寸法(mm)100×150×22
質量(g)210
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
フランジ厚(mm)0.5
材質アルミ
種別純正品
色5色以上パック
エコマーク認定認定
適合機種メーカーCanon
対応機種PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR9530、TR703、TR8630、TR703a、TR8630a、PIXUS TS8130、PIXUS TS6130、PIXUS TS6230、PIXUS TS8230、PIXUS TS8330、PIXUS TS6330、PIXUS TS7330、PIXUS TS8430、PIXUS TS7430、TR9530a
エコマーク認定番号17 142 007
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
継ぎ目の無い一体成型。
虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
用途英式バルブ用
色CP
バルブ形式英式
1セット(2本)
¥269
税込¥296
当日出荷
仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)
寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
仕様紙管アリ
材質ポリエチレン
形状ドーム
幅(mm)1200
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
定番MPスタイルのベストセラーモデル
材質FRP
質量(g)395
種類MP型
内装PM
頭囲(cm)55.5~60.5
衝撃吸収ライナーなし
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色淡褐色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
視力矯正メガネとの併用が可能です。
トラスコ品番513-7925
材質フレーム:プラスチック、TPR
長さ(mm)128
幅(mm)146
高さ(mm)46
レンズ色クリア
機能メガネ併用可/防曇加工
テンプル色ブラック/ネイビー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
角度調節○
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カテゴリーBの臨床・治験検体の輸送に使用できる2次容器です。袋の底にマチがあり、検体を自立した状態で輸送可能です。
用途IATA(国際航空運送協会)包装基準650(P650)適合・UN規格(UN3373 P650)適合
仕様収納目安(mm):15mL試験管×3本または50mL試験管×1本またはΦ45×60の容器×1個
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・ナイロン・PE(ポリエチレン)
寸法(mm)120×250
アズワン品番3-8410-01
1セット(10枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
トラスコ品番565-7901
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
色茶褐色
特性潤滑、耐水、耐摩耗
使用温度範囲(℃)-20~120
増ちょう剤リチュウム
危険物の類別非危険物
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。
商品タイプ本体
材質バイオPET
電子レンジ非対応
機能オーブン使用不可
耐油性あり
耐熱温度(℃)60
ガラス繊維に熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。特に耐候性、耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。
NPアゴひも標準装着
用途飛来落下用
材質FRP樹脂
色黄
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
質量(g)385
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×222×152
強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。
六角軸対辺(mm)6.35
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
検体輸送時の振動・衝撃吸収に優れています。耐薬品性・耐寒性に優れています。素材色は4色(ブルー、ブラック、グレー、ホワイト)からお選びいただけます。
仕様●10個(10×1box)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。●サンプル本数:50本●外寸(W×D×H、mm):194×103×54
アズワン品番65-3854-41
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
定番MPスタイルのベストセラーモデル
種類MP型
ひもタイプワンタッチ式
頭囲(cm)55.5~60.5
材質FRP
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
質量(g)425
内装PM
衝撃吸収ライナーあり(MP)
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
商品タイプ蓋
高さ(mm)7
材質バイオPET
電子レンジ非対応
機能オーブン使用不可
耐油性あり
耐熱温度(℃)60
キャップ型の小型・軽量タイプです。
用途飛来・落下物用。
仕様ホック式ワンタッチあごバンド付
質量(g)380
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×265×152
色(帽体)ブルー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ