224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじれ角(°)30 公差(mm)0~-0.02 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400 形状フランジ 肉厚(mm)80 最高使用圧力(MPa)21 JIS規格JIS B2291
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール 型式ZF 仕様ニトリルゴム 材質ニトリルゴム
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D) 1袋入数(個)1
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)5 材質SS400 形状フランジ 最高使用圧力(MPa)21
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

R面取り付
用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃
用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
用途Oリングアリ溝加工 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質SS400 形状フランジ 肉厚(mm)80 最高使用圧力(MPa)21 JIS規格JIS B2291
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2枚刃 アルミ用
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 表面処理Cコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼 材質HAP 刃数3 表面処理Cコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑) ねじピッチ1.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)5 1袋入数(個)1 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)17 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 最高使用温度(℃)180 許容圧力(MPa)40 許容締付トルク(N・m)20
1個
529 税込582
当日出荷

仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/8mN 摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000・波形歪み大
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
80,980 税込89,078
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
1箱(3個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
41 税込45
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数2 表面処理Cコート
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5 材質SS400 形状フランジ 最高使用圧力(MPa)21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)