エスコ品番EA423RF-14
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-14
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
規格P14
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoBSA-420JAW トランスミッション1部品_No.48、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.34、GS055MR ポンプ部品 Oリング P14_No.26、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.38、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.37、BSA-410S トランスミッション (4)部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.14、BSA-420JES トランスミッション5部品_No.25、VSM-1020 オプション2(水平散布噴頭)部品_No.16、BSA-420JDAS ミッションデフ部品_No.41、BSA-420JASG G-3 ミッションデフ部品_No.41、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション1部品_No.48、BSA-420JEW トランスミッション1部品_No.48、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.16など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
部品名称Oリング P-14
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.42MB) 展開図23(1.56MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.88MB)
図解NoMS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.7、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.7、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.7、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.7、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.7、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.7、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.7、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.7、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.7、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.7、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.7、VSM110-15 ノズル部品_No.84など
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.74MB)
背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.49MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH100-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50H85-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質NBR
使用温度範囲(℃)-35~120
規格JIS B2401 1種A相当
硬度70
耐圧(MPa)12
機能耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
こんなお得な商品も!

Oリングキット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
規格旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP14N
部品番号NOK:CO00013-L
JIS呼び旧JIS:P14
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)13.8
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP14N
部品番号NOK:CO00013-B
JIS呼び旧JIS:P14
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)13.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
規格P14
部品名称Oリング P14
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.48MB) 展開図4(0.48MB) 展開図5(0.48MB) 展開図6(0.42MB) 展開図7(0.5MB) 展開図8(0.5MB) 展開図9(0.52MB)
図解NoRE3515 部品_No.15、RE6541 部品_No.21、RE6760 部品_No.16、MW1SP05E 部品_No.44、MW1SP05ES 部品_No.40、UL7510-S 部品_No.19、RE3535 部品_No.15、RE6542 部品_No.15、RE3520 部品_No.15
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
備考P14
部品名称Oリング P14
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.91MB)
図解NoMRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.31、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.32、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.32、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.85、MRS75-501 トランスミッション(2)部品_No.31、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.32、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.32、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.85、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.85、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.86、MHL352 ミッション分解1部品_No.32
1個
¥131
税込¥144
7日以内出荷
規格P141シユB
部品名称OリングB P14
関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.54MB) 展開図7(0.52MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(0.52MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.57MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.78MB)
図解NoMRE2021 部品_No.4、MRE2011 部品_No.8、MRE4021 部品_No.8、MW150-011L 部品_No.104、MRE4010A 部品_No.22、MRE4020 部品_No.8、MRE2021A 部品_No.28、MRE2021A 部品_No.25、MRE2011A 部品_No.28、MW150-010 部品_No.101、MRE4011A 部品_No.30、MRE2021A 部品_No.4、MW150-011 部品_No.104、MRE4010A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.4、MW150-020L 部品_No.111、MW150-010K 部品_No.101、MRE2010A 部品_No.4、MRE2011A 部品_No.4、MRE4010A 部品_No.30、MRE2020 部品_No.4、MW150-020 部品_No.112、MRE4011A 部品_No.8、MRE2020A 部品_No.25、MRE2010 部品_No.4、MRE2010 部品_No.8、MRE2010A 部品_No.25、MRE2011A 部品_No.25、MRE4011A 部品_No.22、MRE2011 部品_No.4、MW150-015L 部品_No.108、MRE2010A 部品_No.28、MRE2020A 部品_No.28
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP14N
部品番号NOK:CO00013-A
JIS呼び旧JIS:P14
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)13.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ