PEは耐蝕性、電気絶縁性に優れた結晶性樹脂です。また、耐摩擦・摩耗性 、耐薬品性において優れており、表面滑性がよく表面が滑らかです。吸水性は著しく低いが熱膨張が大きい性質があります。
色白
比重0.96
線膨張係数11~13×10-5cm/cm/℃
吸水率(%)<0.01
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
サービス分類オーダー・加工
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)1
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
土間防湿用、屋根下地用、各種の養生シート、スキマ風防止用など幅広くご使用できます。
材質低密度PE
商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。
まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに
規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体酢酸/グリセリン
特性耐寒
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使い捨てタイプなので、衛生的です。
両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
幅(cm)約20
全長(cm)約40
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工外エンボス
全長(cm)約28
厚さ(mm)約0.023
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエチレン製使い捨て手袋。
内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)約0.045
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工内エンボス
全長(cm)約28
厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン他
色白
質量(g)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ポリエチレン製のシューズカバーです。
作業現場の床など汚れ防止のために、靴の上からお使いいただけます。
開口部はゴム入りなので、靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途汚れを嫌う作業現場や工場内など
材質ポリエチレン
サイズフリー
区分使い捨て
質量(g)2
タイプショート
長さ(cm)約14
適合サイズ(cm)28まで
底面の全長(cm)約37
ポリエチレン製で射出成型品ですので、製品の肉厚が一定になっています。
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋。
はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。
左右兼用タイプ。
使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。
用途食品加工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)約0.012
全長(cm)約28
材質ポリエチレン(HDPE)
色クリア
エンボス加工片エンボス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.04mm
モノタロウ
¥91~
税込¥100~
LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。
ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプポップアップ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ