圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm
長さ(mm)100
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)~260
特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用
材質PFA
色透明
全長(m)1
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
肉厚(mm)0.5
外径(Φmm)7
特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)9
肉厚(mm)1
外径(Φmm)11
特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
耐磨耗性、耐薬品性、衛生性に優れています。
長さ(mm)1000
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
左右のネジがメスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
メステーパーネジになっています。
材質PTFE
T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。
底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。
接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。
パイプ式は、排出パイプ部先端は液ダレを防ぐストップコック付きで、先端外径10mmです。
先端径(mm)排出部パイプ:10
パイプ径(Φmm)32
耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
用途テーパーねじ構造の接続継手
材質フッ素樹脂(PTFE)
2018年トラスコ掲載ページ10 0998
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
メステーパーネジ仕様です。
豊富な規格よりお選び頂けます。
豊富な規格よりお選び頂けます。
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
PTFE パイプティーは、メステーパーネジになっております。
耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
用途テーパーねじ構造の接続継手
材質フッ素樹脂(PTFE)
2018年トラスコ掲載ページ10 0998
メステーパーネジ仕様です。
PTFE パイプエルボーアダプターは片側オス、メスになっております。
メステーパーネジになっています。
材質PTFE
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
長さ(m)1
最高使用温度(℃)260
PTFE パイプエルボーは、メステーパーネジになっております。
PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
長さ(m)10
最高使用温度(℃)260
T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプの排出パイプ式です。、底部に逆流防止ボール弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、排出パイプ先端は液ダレを防ぐストップコック付きで先端外径10mmです。
長さ(m)1
色透明(有色含む)
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンアダプタ (パイプタイプ)
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
形状チーズ
トラスコ品番734-5551
質量(g)30
アズワン品番61-3529-02
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ