45,897件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級 材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴム タイプ右ねじタイプ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級 材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴム タイプ左ねじタイプ
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プリンストンCHARGE RBI
2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
電源タイプ充電式 セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル、単3リチウム電池×1本 質量(g)47 関連資料(2.4MB) 2018年トラスコ掲載ページ7 1089
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン・ABS樹脂・ステンレス 幅(cm)15.3 長さ(cm)28.1 高さ(cm)11.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。8スピードのSHIMANO ESSA U2030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、 より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途インナーケーブル長さ:2200mm
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。9スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途リア9スピード。インナーケーブル長さ:2200mm
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。10スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途インナーケーブル長さ:2200mm
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。 幅(mm)42 高さ(mm)20 奥行(mm)190 均等荷重(kg)160/2本 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
1パック(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。
セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書 質量(g)約130 保護等級IP56 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50 使用電池リチウムイオン バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350 電源タイプ充電式 入出力DC5V・3.7V、1A 明るさ(Lm)約30~約1000 使用時間(時間)約3~100
1個
9,998 税込10,998
欠品中

インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
適合E700、F700PJ、D700、V500 質量(kg)0.1 適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケンユーベンリー袋R
便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。 ご家庭のトイレポータブルトイレなどに使えます。 便、尿をゼリー状に素早く固め臭いを包みます。 ヒモを切り取って使用するので口を結ぶのが簡単、便利です。 使用方法を袋に印刷、わかりやすく表示しています。 屋外での活動などでの使用にも便利です。
セット内容蓄便袋、持ち帰り袋、便凝固剤 材質蓄便袋、持ち帰り袋:ポリエチレン便凝固剤(殺菌剤入):高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤
1セット
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キット インターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量DC30V1A、AC125V0.5A 端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止 電源(V)DC9~12 電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大) 動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP) 出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
14,980 税込16,478
欠品中

ケンユーベンリー袋R
災害時(断水時)に容易に使用できます。 便収納袋・汚物袋は、使用後簡単に処理できます。
セット内容蓄便袋×100枚、便凝固剤(殺菌・消臭剤入)×100包、汚物袋×16枚 材質蓄便袋・汚物袋/PE(ポリエチレン)、便凝固剤/高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤 寸法(mm)蓄便袋/680×540(紐部含む)、汚物袋/680×500 質量(kg)5.1 ケース寸法(mm)285×370×140 アズワン品番8-5711-11
1箱(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷

1個ほか
189 税込208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
種類工作キット インターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線 コマンド個別I/Oコントロールコマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値) 端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力 電源(V)DC9~12 電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大) 出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
種類工作キット インターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線 コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量DC30V1A、AC125V0.5A 端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力 電源(V)DC9~12 電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大) 出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV チューブ径(Φmm)12.5
1箱(500個)
23,980 税込26,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷蔵庫のドアポケットにすっきり収納できる♪ 冷蔵庫に入る縦型の米びつです。2.5kgまでお米が入ります。 お米の量が一目でわかる目盛り付き。 持ち上げやすいハンドル付き。 カップに入れやすい注ぎ口。 スリム設計ですっきり収納。 フタが計量カップになる。(無洗米/普通米対応計量カップ)
材質(フタ・本体)メタクリル樹脂、(中栓)ポリプロピレン、(止具)ABS樹脂、(パッキン)シリコン樹脂 寸法(mm)約177×110×302 容量(L)2.7 容量(kg)2.5 耐熱温度(℃)100(フタ・本体)、120(中栓)、80(留め具)、140(パッキン) グリーン
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。
質量(g)20
1個
659 税込725
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。底面部には2Dバーコード、側面部には1Dバーコード付。
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV タイプ自立型
1箱(500個)
70,980 税込78,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。 付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット 幅(mm)58 高さ(mm)40 質量(g)66 奥行(mm)48 電源リチウム電池CR123(1本)付属 保護等級IPX4 光源白/赤/青/IR 明るさ(Lm)300 照射距離(m)58
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
寸法(mm)216×351×149 質量(kg)9.2 規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21 対応【容器】0.5mL×24本 インターフェースRS232 USB-B 回転数300~2000rpm 設定温度範囲室温+4~100℃ 周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80% 負荷重(kg)最大0.3 運転モードタイマー 連続およびプログラム運転 振盪方式ロータリー 軌道直径(mm)3
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX810-R 11スピード
シリーズカラー 速度リア 11スピード ケーブル長(mm)インナー:2200
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装
シリーズカラー 速度リア12 スピード ケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
シリーズカラー 速度リア12 スピード ケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-R 11スピード
シリーズカラー 速度リア 11スピード ケーブル長(mm)インナー:2200
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
シリーズカラー 速度リア12 スピード ケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232 質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む) 出力(W)213 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100~240 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 精度【加熱コントロール】1±K 表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT 本体質量(kg)9.5 温度表示yes 連続使用時間(時間)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150 操作タイマーと連続使用 タイマー設定最小1s~最大6000分 周囲温度(℃)【許容】5~40 タイマーあり モーター入力(W)88 軌道直径(mm)1.5 許容湿度(%)80 揺動形態ロータリー 加熱温度(℃)室温+5~100 加熱能力(W)100
1台
398,800 税込438,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps 質量(kg)9.2 温度表示yes 回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃ 許容周囲温度(℃)5~40 アズワン品番67-3061-23 タイマーyes 回転数表示方式TFT 温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃ 軌道直径(mm)3 揺動形態ロータリー 温度調節精度(℃)±0.5 周囲湿度(%)許容:80
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷