カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(10,489)
  • メカニカル部品(4,020)
  • 制御機器(2,958)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,187)
  • 機構部品(2,178)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,370)
  • 科学研究・開発用品(1,118)
  • 縫製用品(413)
  • 塗料(272)
  • 配管・水廻り設備部材(147)
  • 電気材料(141)
  • バイク純正部品(114)
  • トラック純正部品(111)
  • 自動車純正部品(104)
  • 切削工具(102)
  • 測定用品(90)
  • 事務用品(70)
  • 店舗什器・備品(66)
  • スプレー・オイル・グリス(64)
  • 卓上消耗品(59)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 防災用品(47)
  • 空調・電設資材(45)
  • オフィス家具(40)
  • 医療(40)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • バイク部品(34)
  • 鈑金・塗装(34)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 介護用品(31)
  • 農業機械(30)
  • 研磨材(27)
  • 建築金物(26)
  • 学童・教育用品(26)
  • 厨房用品(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 作業工具(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 物流用品(17)
  • 日用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 防犯用品(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 家電(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 理美容(10)
  • カー用品(10)
  • 作業服(10)
  • 清掃用品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 溶接用品(8)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 住設機器(7)
  • 電動工具(7)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 梱包用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 完成車(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「SHINTO」の検索結果

16,489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライマー5674 スプレー SHINTOプライマー5674 スプレーSHINTO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
JIS-K-5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等N6近似容量(L)0.42主な用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルト塗布面積(m2)1.6~2.2指触乾燥時間(分)15(20℃)使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)30(20℃)
超透明ボンド 神東産業超透明ボンド神東産業(37件のレビュー)
439税込483
1本(10g)
当日出荷
どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性防水性タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など危険物の類別非危険物不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
シントー リムーバー Z シントーファミリーシントー リムーバー Zシントーファミリー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(420mL)
当日出荷
スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。主な用途木部、コンクリート透明主成分ジクロロメタン危険物の類別非危険物
無鉛道路マーキングスプレー シントーファミリー無鉛道路マーキングスプレーシントーファミリー(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
無鉛タイプで環境に配慮した製品です。 線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング成分アクリル樹脂系塗料質量(g)320乾燥時間(分)(20℃)20~30塗り面積(m2)1~1.2主な用途アスファルト、マーキング使用場所屋外用危険物の類別非危険物
ステンレスふるい 200Φ×60 サンポーステンレスふるい 200Φ×60サンポー(14件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ミニホールソー 神東工業ミニホールソー神東工業(33件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
スチロール角型容器 シントー化学スチロール角型容器シントー化学(6件のレビュー)
689税込758
1セット(10個)
当日出荷
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
のこやすり 神東工業のこやすり神東工業(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
セラミニホールソー 神東工業セラミニホールソー神東工業(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
スチロール角ケース シントー化学スチロール角ケースシントー化学(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
透明
金切鋸刃 ステンレス用 神東工業金切鋸刃 ステンレス用神東工業(6件のレビュー)
749税込824
1セット(2枚)
当日出荷
刃長(mm)250
カラースプレーゼロ シントーファミリーカラースプレーゼロシントーファミリー(7件のレビュー)
689税込758
1本(300mL)ほか
当日出荷
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤ有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。 鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。容量(L)0.3質量(g)322塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレスふるい 300Φ×100 サンポーステンレスふるい 300Φ×100サンポー(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
セラミニホールソー 深穴用 神東工業セラミニホールソー 深穴用神東工業(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
ステンレスふるい 75Φ×20 サンポーステンレスふるい 75Φ×20サンポー(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
カラースプレーゼロ シントーファミリーカラースプレーゼロシントーファミリー
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。 鉄部・木部にコンクリートのマーキング用に。特性速乾、耐候容量(mL)300仕様エアゾール塗料材質/仕上アクリルラッカー質量(g)322乾燥時間(分)20~30主な用途鉄、木部、コンクリート、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(1件のレビュー)
499税込549
1セット(6枚組)
当日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250仕様般金属用(おれない)材質SK-31インチ当たり山数24
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(65件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
カラースプレーゼロ シントーファミリーカラースプレーゼロシントーファミリー(1件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。 鉄部・木部にコンクリートのマーキング用に。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)322容量(L)0.3乾燥時間(分)20~30塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
プラ壺 シントー化学プラ壺シントー化学(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)滅菌無滅菌
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D東京スクリーン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
プライマーJPMS28 ZEROスプレー シントーファミリープライマーJPMS28 ZEROスプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。 鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。 亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。 JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。 JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。
用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修にトラスコ品番246-0838材質一液形変性エポキシ樹脂グレー質量(g)480容量(L)0.42塗布面積(m2)1.4~2.1指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L半硬化乾燥時間(分)20危険物の性状非水溶性
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ジグソーブレード 兼用シャンク 神東工業ジグソーブレード 兼用シャンク神東工業(9件のレビュー)
299税込329
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状兼用タイプ
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ)業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-CWAKO'S(ワコーズ)(96件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(350mL)
当日出荷
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ジグソーブレード Bシャンク 神東工業ジグソーブレード Bシャンク神東工業(3件のレビュー)
309税込340
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状Bタイプシャンク
ハイスホールソー H2タイプ 神東工業ハイスホールソー H2タイプ神東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
マルチボトル用トリガー(PE) シントー化学マルチボトル用トリガー(PE)シントー化学(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
マルチボトル ミニトリガー
テーププライマープロ シントーファミリーテーププライマープロシントーファミリー
999税込1,099
1本
当日出荷
粘着タイプ強粘着トラスコ品番817-9614透明容量(mL)420質量(g)390主成分アクリル樹脂
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
ステンレスふるい 200Φ×60用 オプション サンポーステンレスふるい 200Φ×60用 オプションサンポー
3,198税込3,518
1個
当日出荷
内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス ふるい 大塚刷毛製造ステンレス ふるい大塚刷毛製造(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74材質枠/SUS430、網/SUS304
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
28税込31特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ステンレスふるい 200Φ×45 サンポーステンレスふるい 200Φ×45サンポー(1件のレビュー)
5,490税込6,039特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
センターポンチ 神東工業センターポンチ神東工業(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
...