1,121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304BA) 高さ(mm)35.3 仕上素地 推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用 トラスコ品番818-9166 材質亜鉛合金 質量(g)4.62
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト
種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用 トラスコ品番818-9176 材質鉛合金 質量(g)7.37
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YSシリーズと調和した新デザイン
仕様●重量:0.33kg●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低0.1/ 最高1●入切圧力差(Mpa):最小0.1 / 最大0.3●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4●納入時設定値(Mpa):回路切 0.4/回路入0.6●流体温度:-20~120℃●使用周囲温度:-20~70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160763 アズワン品番67-4828-05
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用 トラスコ品番818-9175 材質亜鉛合金 質量(g)9.49
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、PCプラグ用 トラスコ品番818-9165 材質亜鉛合金 質量(g)17.5
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


BMBio コンラージ棒。ディスポーザブルタイプで電子滅菌済みなので火炎滅菌が不要。表面が鏡面仕上げで培地を傷つけません。電子滅菌済
仕様●2種類の先端形状:T型、デルタ型●材質:P.S●サイズ:39x129mm(T型)、35x130mm(デルタ型)
1個(1000本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。 種類Vプーリー 仕様2本掛け 適合ベルトA
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
用途電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。 材質シェル:亜鉛合金 質量(g)65 径(Φmm)コンタクト径:1.0、はんだ付け穴径:1.1 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)4 コネクタ形状PCF 適合電線(mm2)0.5以下 コンタクト数14 適合ブッシング10(適用ケーブル外径:Φ9.0mm~Φ9.9mm)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。 材質ホワイトPETフィルム 取付方式ステッカー 使用温度範囲(℃)-20~80 ラベルサイズ(mm)293×206 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
5,098 税込5,608
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
材質ステンレス(SUS304) 推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ 関連資料(0.24MB)
1セット(2本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ 材質(本体)FC200以上
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)