「U3型」の検索結果

336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に最適です。
用途水洗い、汚れ落し。 材質(毛)ナイロン線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ラッピング線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

サビ・ペンキはがしに適したワイヤーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに最適です。
用途サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ワイヤー鋼線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法A(mm)20
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途サビ落とし・ペンキはがし。 タイプチャンネルブラシ 材質(毛)ラッピング線
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン 適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。 ヘッド形状6U3型 行数3 全長×幅W(mm)240×40 毛丈(mm)15 植付(mm)90
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 材質(毛)真鍮線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に最適です。
用途サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ステンレス線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

つや出しなどに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に最適です。
用途つや出し・汚れ落とし。 材質(毛)豚毛線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛 耐熱温度(℃)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質66ナイロン 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)20 線径(Φmm)0.2 行数4
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。 全長(mm)265 高さ(mm)32 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)スチール 材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ) 植付(mm)65
1本
129 税込142
当日出荷

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容シャイングレー色用 シャイングレー 適合シリーズU型(箱型タイプ)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状A型 行数1 全長×幅W(mm)215×18 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番3型(L=62)
U字部分の寸法が大きく、扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10511
1個
389 税込428
4日以内出荷

積水マテリアルファニット U型3P
しっかりキャッチラクラクお掃除。サクッときりやすい段々ミシン目
用途ダニ、ペットの抜け毛、花粉などへも テープ幅(mm)160 巻数90 巻芯径(Φmm)38(他社共通) 商品タイプスペアテープ 適合用途多用途
1箱(24個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

幅広いブラシの形状で「6U型の3行タイプ(6U3型)のチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業 線径(Φmm)0.18
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷

幅広いブラシの形状で「6U型の3行タイプ(6U3型)のチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業 線径(Φmm)0.18
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷

幅広いブラシの形状で「6U型の3行タイプ(6U3型)のチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業 線径(Φmm)0.3
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)チャンネルブラシNo.6-U型3号セット 真鍮
幅広いブラシの形状で「6U型の3行タイプ(6U3型)のチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業 線径(Φmm)0.15
1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷

クロダブラシチャンネル U型-3号
材質ナイロン 毛材ナイロン 全長(mm)225 毛丈(mm)16 トラスコ品番856-7522 質量(g)130 線径(mm)0.3
1個
3,898 税込4,288
20日以内出荷

幅広いブラシの形状で「6U型の3行タイプ(6U3型)のチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業 線径(Φmm)0.2
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)チャンネルブラシNo.6-U型3号セット 豚毛
幅広いブラシの形状で「6U型の3行タイプ(6U3型)のチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業 線径(Φmm)0.12
1本
3,598 税込3,958
9日以内出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械消毒盤台U型・3枚用
材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×440×800 棚間隔(mm)500 キャスター径(Φmm)50 トレー内寸(mm)390×270×40 松吉医科器械コード03-2880-00
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)3 エスコ品番EA588GT-3 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。 バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。 車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。 リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410 径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18 耐荷重(kg)200
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
719 税込791
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人工芝用の副資材:Uピンです。法山本店:防草シート(HS-W1/HS-W2)へのご使用をオススメいたします。
材質 長さ(mm)150 種類U型 太さ(Φmm)3
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V 非直線性0.025 %R.O. 繰返し性0.025 %R.O. 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 入力抵抗420 Ω±40 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)-10~70 許容温度(℃)-20~80 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付 保護等級IP67相当 材質起歪体:合金鋼 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)