1,586件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニファイねじ用
材質SKH 厚さ(mm)16 山数14 外径(Φmm)50径 ねじの呼び1NS14
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。 材種C145
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種C150
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種C150
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)180以下 最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UN-SH ユニバーサルセンタリングホルダー 富永工作所 動画あり
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm)6 使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm)100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)LED丸型 車幅等 ホワイト
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。 質量(g)106 光源色ホワイト 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

天然鉱物のベントナイト製の猫砂です。トイレと猫砂の力でニオイのもとをしっかり脱臭します。抗菌剤としてAg粒を配合しています。粉だちしにくいペレットタイプです。
材質ベントナイト
1セット(5L×4個)ほか
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスUHS-1
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマユニットソファ
生活やお部屋の間取り、お好みのスタイルに合わせて組み合わせできるユニットソファです。1人掛けソファはもちろん、組み合わせて2人掛けソファ、オットマンとの併用も可能です。複数個購入した場合は、連結金具でソファ同士を横に連結、固定することができます。天然木を使用し、インテリアに馴染むデザインです。アームレストをなくしすっきりとした印象です。座面にポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感があるソファです。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】天然木(ラバーウッド、ユーカリ)、合板、【表面加工】ウレタン樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)座クッション(約):570×565×180、背もたれ(約):570×60×460、背クッション(約):570×370 質量(g)15000 耐荷重(kg)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×630×760 脚高(mm)約140 座面厚(mm)約180
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。 質量(g)110 光源色ホワイト
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。 質量(g)108 光源色レッド
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

アズワン耐熱手袋
耐熱性で薄いノーメックス(R)を素材に使用しています。オートクレーブ処置後の小物の取り扱い等に使用可能です。
材質ノーメックス(R)・ケブラー(R) 規格2X4XX(EN388・2016)、A1(ANSI・2018)、41324X(EN407・2020)、EN ISO21420:2020 5、PPEIII 入数(双)1 機能耐熱 耐熱温度(℃)250(約13秒)
1双
40,000 税込44,000
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A 電源コード(m)5 プラグ3P(アース付き) タイマー60分タイマー×1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲684(W)×310(H)mm
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。 質量(g)107 光源色アンバー
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A 電源コード(m)5 プラグ3P(アース付き) タイマー60分タイマー×1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲684(W)×140(H)mm
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマオットマン
天然木を使用し、インテリアに馴染むデザインのオットマンです。生活やお部屋の間取り、お好みのスタイルに合わせてユニットソファと組み合わせて使用できます。ソファと併用することで、オットマンとして使用できます。足を伸ばしくつろげます。またソファの横にサイドテーブルとして置き、スマホや本などが置けます。単体で1人掛けスツールとしてもお使いいただけます。座面にポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感があります。コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】天然木(ラバーウッド、ユーカリ)、合板、【表面加工】ウレタン樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)座面:約570×570 高さ(mm)座面下(約):140 質量(g)9000 耐荷重(kg)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×420 座面高さ(mm)約420 座面厚(mm)約180
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クッション機能を持ったナイロン記事
幅(mm)190 高さ(mm)45 奥行(mm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

らくらくあるくん(R)(ネスティング歩行器) ナビス(アズワン) 動画あり
ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。 両側にフックが付いているのでドレーンバッグなどが掛けられます。 奥行き1mで約3台分収納できます。
材質(本体)スチール(ポリエステル塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻 仕様ドレーンバック用フック付き、耐次亜塩素酸、耐アルコール、抵抗器:無し、4輪自在(ストッパー無し) 種別歩行器 寸法(mm)(手摺内)480×300 質量(kg)10 耐荷重(kg)80 材質(キャスター)ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)428(638)×625×820~1060 ハンドル高さ(mm)820~1060(無段階) キャスター径(Φmm)110 ネスティング
1個
非課税商品
49,980 税込49,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初めての方も安心!4種類のシステムトイレすべてに約1ヶ月分の消臭サンドと消臭シートが付いた、すぐに使えるスターターセットです。
セット内容本体、ふた、トレー、スコップ、スコップフック+消臭サンド木砂タイプ2.2L、消臭シート4枚 ダークブラウン 材質(本体)ポリプロピレン、スチール(スコップフック) 耐荷重(kg)【蓋】~8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×520×370(トレイ本体)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

使用温度範囲(℃)-10~55 定格使用電圧(V)(入力部)DC24、(出力部)AC100~AC240 50/60Hz
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション機能を持ったナイロン記事
幅(mm)190 高さ(mm)65 奥行(mm)25
1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトル
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。 材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(1巻)
999 税込1,099
4日以内出荷

現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)SUNTURN2 LEDバルブSUNS2515
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNS2515。ウィンカー専用LED SUNTURNⅡ ピン角150°
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790 電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替 危険物の類別非危険物 昇降方式ダンパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
589,800 税込648,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和高性能吸湿剤 EX-75SU
エコ商品
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。 成分塩化カルシウム トラスコ品番340-1319 容量(kg)13 容量(g)111/個 縦(mm)150 横(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ袋タイプ
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790 電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替 危険物の類別非危険物 昇降方式ダンパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • nsn
  • nsg