カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 制御機器(6)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(14)
- SMC(11)
- NOK(4)
- SK(新潟精機)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- RS PRO(2)
- Ecliptek(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 第一計器(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ミニター(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- カクイチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-1232」の検索結果

オメガ短冊スリム10
タナカ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷横架材の継手の補強に使用します。材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材寸法(mm)50×250×0.6(t)表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
モクバ印 木柄タガネ32mm150mm
Mokuba(小山刃物製作所)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。トラスコ品番218-2106材質機械構造用炭素鋼全長(mm)397質量(g)860刃長(mm)150刃幅(mm)32
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ25
ミニター¥2,998税込¥3,2981袋(3本)当日出荷から6日以内出荷粒度80対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷和食店の雰囲気にぴったりな、和柄デザインのバンダナ帽です。かぶって結ぶだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。料亭・割烹・和風レストランなど、さまざまな接客シーンにおすすめです。用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム色ブラックサイズF混率(%)ポリエステル85・綿15頭囲(cm)62生地でんでん縞性別男女兼用
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチング用金具GCH型
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。材質ステンレス(SUS304)ねじ径細目ネジM-14寸法D(mm)32寸法W(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応![RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355349-260114-02.jpg)
RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m]
フジパーツ¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)2
ワンタッチラッチハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,607税込¥2,8681個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1232mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1232mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3794アズワン品番65-7982-31
レザックスパープル
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980税込¥21,9781枚6日以内出荷オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート厚さ(mm)3.2最高使用周速度(m/min)6200適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0外径(mm)306穴径(mm)27
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から15日以内出荷サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
フレームシェルフ 棚板(ベリティス色)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981枚10日以内出荷インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。用途棚板厚さ(mm)20奥行(mm)300耐荷重(kg)(壁付け・床置き)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/130(フレーム2本の場合商品全体)/200(フレーム3本以上の場合商品全体)、(天吊り)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/50(商品全体)
フレームシェルフ 棚板(アンティーク色)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781枚10日以内出荷インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。用途棚板材質アカシア集成材厚さ(mm)20奥行(mm)300耐荷重(kg)(壁付け・床置き)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/130(フレーム2本の場合商品全体)/200(フレーム3本以上の場合商品全体)、(天吊り)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/50(商品全体)
水晶振動子 32.768MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1セット 3000個入
Ecliptek¥219,800税込¥241,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:3.7 x 7.9 x 2.5mm●周波数許容性:20ppmアズワン品番65-6976-89
水晶振動子 32.768MHz 表面実装 4-pin テープ及びリール 1袋 10個入
Ecliptek¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷Ecliptek E1WS シリーズ腕時計水晶共振器は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数許容誤差: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃仕様●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:3.7 x 7.9 x 2.5mm●周波数許容性:20ppmアズワン品番65-7110-83
カルセラ小口マグサ
玉川窯業¥2,698税込¥2,9681箱(4個)11日以内出荷1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。用途住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができる軽量レンガです。
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥209,800税込¥230,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005






























![RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355349-260114-02.jpg)