中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。
小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)200
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。
用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。
材質無添加低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
色透明
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に
材質セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
前身頃ウエストにタックをとり、ヒップや膝回りにゆとり。
前タック1本
前脇ゴム
後ろ総ゴム
ヒップ、わたり、ゆったりシルエット
脇2ポケット
素材ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫、洗って繰り返し使えるから資源を使い捨てしない、イベントなどで大活躍のお椀です。
容量(mL)300
質量(g)41
サイズ(mm)114Φ×49
素材ポリプロピレン樹脂
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
軽くて丈夫、洗って繰り返し使えるから資源を使い捨てしない、イベントなどで大活躍のお椀です。
容量(mL)300
質量(g)41
サイズ(mm)114Φ×49
素材ポリプロピレン樹脂
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。
公差寸法:0~+0.005
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
他社参考品番(NTB)HA-1022
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。
材質JIS・G3302 SGHC
寸法(mm)50×160×73.2
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
他社参考品番(NTB)HA-1012
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
主な適合純正品番17236-mcw-d00
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
主な適合純正品番17237-mcw-d00
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
主な適合純正品番17223-MGS-D30
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
主な適合純正品番17236-MJM-D00
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
他社参考品番(NTB)HA-1019
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ