84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)Vベルト A37レツド
規格A37レツド 部品名称Vベルト A37レツド 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 図解NoMS613EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613-K エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.11
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト(A37)
部品名称Vベルト(A37) 関連資料(1.21MB) 図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン 冷却水システム部品_No.13
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形3(A)
1本
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9.0 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)50 関連資料(0.75MB) ベルト形M
1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

「上質」が加わったワンランク上のシートバッグ。レトロ・ネオレトロ系の雰囲気にマッチしたデザインとMOTOFIZZ製品で裏打ちされた機能を備える車載用バッグシリーズ。耐候性に優れるPVCレザーを使用し、レザーの風合いと機能性を両立。ベルトループやグローブホルダー、グラスホルダーといった特に強度を要する部分には本革を採用
セット内容本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1 材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革 容量(L)19~27 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最小時) 200×410×300/(最大時)200×550×300 収納可能質量(kg)7
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)


特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど 種別A形 ベルト高さ(mm)9 仕様ダブルコグタイプ 種類VベルトA形 使用温度範囲(℃)-30~+90 ベルト上幅(mm)12.5 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
1本
2,890 税込3,179
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベルトストツパマトメ
部品名称ベルトストツパマトメ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 図解NoMSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.36、MSV613L(13) マキトリソウチ部品_No.37、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.34、MSV415L-1(8.5) マキトリソウチ部品_No.37、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.34、MSV615L(13) マキトリソウチ部品_No.37、MSV415L-1(10) マキトリソウチ部品_No.37、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.36、MSV415L(10) マキトリソウチ部品_No.34、MSV415L(8.5) マキトリソウチ部品_No.34、MSV613L(11.5) マキトリソウチ部品_No.37、MSV413B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.36、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.34、MSV413L(8.5) マキトリソウチ部品_No.34、MSV615L(11.5) マキトリソウチ部品_No.37、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.36、MSV413L(10) マキトリソウチ部品_No.34、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.34
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベルトハリ
部品名称ベルトハリ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMSA513R3-2M-A フレーム部品_No.26、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.17、MS653DR6T2-Y エンジン部品_No.20、MS513DNR-Y フレーム部品_No.26、MSA413R3-K-A フレーム部品_No.26、MS551DR6T-Y エンジン部品_No.17、MS651DR4T-K エンジン部品_No.17、MS753DFR-Y フレーム部品_No.31、MS753DR6T-Y エンジン部品_No.20、MS653DR6T-K エンジン部品_No.20、MSA413R2TS-M-1 フレーム部品_No.21、MSA410-K フレーム部品_No.28、MS551DR4T-Y エンジン部品_No.17、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.44、MSA413R3-M フレーム部品_No.26、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.25、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.26、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.37、MSA513R3-M フレーム部品_No.26など
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
備考MF1275 規格ミツボシMF1275 部品名称Vベルト 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 図解NoSSA-α510DX M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.10、SSA-α510 M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.10、SSA-α510 エンジン ファン、マフラ部品_No.10、SSA-α510-110 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド,ファン)部品_No.37、SSA-α510DX エンジン(ファン,マフラ)部品_No.10
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

型式AHM-37 質量(kg)147 サイズ16 出力(kW)3.7 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)691 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)461.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)238 減速機N-CPM-30
1台
589,800 税込648,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

椿本チエインベルトクランプ
つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.41MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.41MB) 展開図24(1.41MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.35MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.35MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.4MB) 図解NoMSV415SL(10) フレーム部品_No.37、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.42、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.55、MSV613L(13) フレーム部品_No.55、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.46、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.44、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.45、MSV413B-K フレーム部品_No.44、GS28MX フレーム部品 ベルトストツパーマトメ_No.31、GKSL3301-K フレーム部品_No.40、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.43、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.43、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.46、GKSL3300-K フレーム部品_No.38、MSL330-K -A フレーム部品_No.38、MSV615L(13) フレーム部品_No.55、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.45など
1個
779 税込857
7日以内出荷

部品名称ベルトストツパーマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.41MB) 展開図29(1.41MB) 図解NoMS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.37、MSV615L(13) フレーム部品_No.46、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.46、MS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MS653DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MSV613R2-M-A フレーム部品_No.37、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.46、MSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.33、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.37、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MSV613R2-K-A フレーム部品_No.37、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.40、MSV613R2-M-A(13×130M) フレーム部品_No.37、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.46、MS753DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.40、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.46、MSV613-K-A フレーム部品_No.37、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.37、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.46、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.46、MSV613-M-A フレーム部品_No.37、MS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.40、MSV613L(13) フレーム部品_No.46
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト A25
規格A25 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 図解NoMS330EC-2K フレーム部品_No.21、MS413ESL-K フレーム部品_No.28、CSH-94-1 フレーム部品_No.29、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.20、CSH-94 フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.37、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、MS410ESL-2K フレーム部品_No.28、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.6、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.23、MS330CAS-2M フレーム部品_No.33、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.23、GS28DX フレーム部品 Vベルト A25_No.31、MS330CAS-2K フレーム部品_No.33、MS330ECM フレーム部品_No.20、MS410ESL-3K フレーム部品_No.28、CSH-94-3 フレーム部品_No.29、MS413ESL-M フレーム部品_No.28、JH301F フレーム部品_No.18、MS330EC-2M フレーム部品_No.21、MS410ESL-3M フレーム部品_No.28、GS28EK フレーム部品 Vベルト A25_No.15、MS410ESL-2M フレーム部品_No.28、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS330ECK フレーム部品_No.20、CSH-94-2 フレーム部品_No.29
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA44オレンジ
規格LA44オレンジ 部品名称Vベルト LA44オレンジ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.01MB) 図解NoMSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.11、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.42、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α1000S 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.39、BSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.29、SSA-α602 攪拌,テンション部品_No.42、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.39、BSA-651 951シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.37、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.47、BSA-950シリーズ カウンタシャフト部品_No.47
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA29オレンジ
規格LA29オレンジ 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.01MB) 図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.45、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413R2-M フレーム部品_No.42、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.24、GS28MX-1 フレーム部品 Vベルト LA29オレンジ_No.37、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.44、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.42、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613R2-M-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-K フレーム部品_No.42、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.42、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV613R2-K-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.41、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.41、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.10、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.24
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA28オレンジ
規格LA28オレンジ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.35MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.12MB) 図解NoMSV313-M フレーム部品_No.46、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R1T-K マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-M-2-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.10、GS28MX フレーム部品 Vベルト LA28オレンジ_No.28、GKSL3301-K フレーム部品_No.37、MSL330-K -A フレーム部品_No.37、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R1TB-K-1 マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.3など
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA32オレンジ
規格LA32オレンジ 部品名称Vベルト LA32オレンジ 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.97MB) 図解NoSSA-S551 動力噴霧機(2)部品_No.7、SSA-S501 撹拌部品_No.32、SSA-S500 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-S550 動力噴霧機(2)部品_No.5、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.34、SSA-S501 動力噴霧機(2)部品_No.8
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)




1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

規格4PKR21-1030 関連資料展開図1(0.87MB) 図解NoG-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.37、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.37、G-5 535L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.37、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.37、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 リブベルト_No.37、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.11、G-5 535L 搭載部品(駆動伝達部)部品 リブベルト_No.37
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷


Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
1セット
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)