189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-464シリーズに適用。 464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。
材質AES樹脂 標準色5Y7/1(アイボリー) 表面仕上げシボ加工
1個
449 税込494
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)A-464用防水パッキン
屋外・防水仕様に最適なオプションパッキンです。 外周の「フィン」と内部の「リブ」が水の浸入を防ぎます。 標準添付のパッキンと交換して取付けてください。
材質EPDM(グレー)
1個
225 税込248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)A-464用封印プレート
封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。
付属品シリコーンパッキンt=0.5 材質硬質ポリエチレン(PE) 標準色
1個
282 税込310
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,990 税込2,189
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし タキゲンコード4715
1個
4,306 税込4,737
5日以内出荷

南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
欠品中

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
用途商品の陳列や整理など。 均等耐荷重(kg/台)500 均等耐荷重(kg/段)120
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


取付姿勢は自在です。溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。
材質【バルブ本体】ステンレス、【メンブレンカプセル】ステンレス・ハステロイ 全長(mm)55 使用温度範囲(℃)250以下 接続方式ねじ込み 最高許容圧力(MPa)3.2 許容温度(℃)最高250 ねじサイズG1/2
1個
5,720 税込6,292
当日出荷

伊藤機工アルミナ
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など 材質非金属 硬度高硬度
1袋(4kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など 材質非金属 形状アンギュラー 硬度高硬度
1袋(4kg)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングTIALNコーティング
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷



耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,280 税込2,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

ハイボリュームな内部構造により、充実したクッション性を感じていただけます。 サイド部パイピング仕様。
ブラック サイズ(mm)430×430×170 デザインモノグラムレザー
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

体育館・講堂の暗幕やステージ幕など重量のあるカーテンに適しています。紐引き、電動にも対応しています。
材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイト アルミ
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ノーブランド収納庫A4シリーズ ガラス引戸書庫
エコ商品
A4ファイルの収納に適した収納庫です。
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)可動棚:856×317×20 材質スチール、ガラス グリーン購入法適合 種類引違い あり
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷