乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分クロロプレンゴム
成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)
比重0.9
主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分26.0%(105℃×3hr)
外観淡黄色半透明
オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
1本(170mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
耐熱、耐候、耐薬品性優秀。
用途クロロプレンゴム、金属、木材等の接着。
主成分クロロプレンゴム
外観黄色中粘度溶液
粘度5000mP・s
固形分28%
主なワーク大面材、パーツ
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。
色黒
質量(g)180
主成分クロロプレン合成ゴム
トラスコ品番421-3394
主な用途ゴム、金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。
防カビタイプもあります。
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
JSIA-027034 F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC)
成分2成分形ポリウレタン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合プライマーNo.30
1缶(6L)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等
区分耐久性:9030G
タイプシリコーン系
規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合
比重1.03
外観ペースト状
押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)
弾性復元性(%)100(92)
スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
タックフリータイム(時間)(23℃)0.5
硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
質量(g)約5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
成分1成分形ポリサルファイド系
適合アルミ・コンクリート=No.40
等級JSIA-027045 F☆☆☆☆
比重1.31
外観ペースト状
有効期間6ヶ月
押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
タックフリータイム(時間)5(23℃)
硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP
低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好
広範囲の下地材料への密着性に優れる
塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合)
JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
成分変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
こんなお得な商品も!

工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥449
税込¥494
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状
押出し性4秒(5℃)、3秒(23℃)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7
指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
1箱(4L×2缶)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。
タイプ変成シリコン系
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
タイプノンブリードタイプ
比重1.31
外観ペースト状
有効期間6ヶ月
耐久性8020
体積変化(%)9(損失)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
用途浸透性の高い素材用
色黒
容量(mL)150
質量(g)150
トラスコ品番813-0547
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4
粘度(Pa・s)2.8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量0.15kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
金属、塩ビ面との取合い部分に使用可能な1成分形ウレタン樹脂系プライマーです。
用途取合い部分用プライマー(金属面)
仕様1成分形
主成分ウレタン樹脂
外観淡黄色液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
オープンタイム(時間)1~8(5℃)、30分~8(20℃)、15分~8(35℃)
危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
低モジュラス 応力緩和性、被塗装性に優れます。(ノンブリードタイプ)
用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、等
外観ペースト状
押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)58
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
指触乾燥時間(時間)2(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
硬化速度(日)6(5℃)、1(23℃)、1(35℃)(5mm厚完全硬化)
関連キーワード