A-464シリーズに適用。
464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。
材質AES樹脂
標準色5Y7/1(アイボリー)
表面仕上げシボ加工
屋外・防水仕様に最適なオプションパッキンです。
外周の「フィン」と内部の「リブ」が水の浸入を防ぎます。
標準添付のパッキンと交換して取付けてください。
材質EPDM(グレー)
封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。
付属品シリコーンパッキンt=0.5
材質硬質ポリエチレン(PE)
標準色白
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵なし
タキゲンコード4715
1個
¥4,306
税込¥4,737
5日以内出荷
南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵番号:0200
タキゲンコード4714
1個
¥4,614
税込¥5,075
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

軽量ラック 120kg
モノタロウ
¥6,798~
税込¥7,478~
支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。
四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。
上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。
支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
用途商品の陳列や整理など。
均等耐荷重(kg/台)500
均等耐荷重(kg/段)120
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
硬度高硬度
バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
形状アンギュラー
硬度高硬度
A4ファイルの収納に適した収納庫です。
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)可動棚:856×317×20
材質スチール、ガラス
グリーン購入法適合
種類引違い
鍵あり
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
取付姿勢は自在です。溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。
材質【バルブ本体】ステンレス、【メンブレンカプセル】ステンレス・ハステロイ
全長(mm)55
使用温度範囲(℃)250以下
接続方式ねじ込み
最高許容圧力(MPa)3.2
許容温度(℃)最高250
ねじサイズG1/2
1個
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷
ハイボリュームな内部構造により、充実したクッション性を感じていただけます。
サイド部パイピング仕様。
色ブラック
サイズ(mm)430×430×170
デザインモノグラムレザー
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2095-27
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
高さ(mm)740
色(本体)ホワイトグレー
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
体育館・講堂の暗幕やステージ幕など重量のあるカーテンに適しています。紐引き、電動にも対応しています。
材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイト
色アルミ
A4ファイルの収納に適した収納庫です。
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)可動棚:856×317×20
材質スチール
グリーン購入法適合
種類引違い
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(K10)
コーティングTIALNコーティング
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ