ハンドル形状円筒
取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。・中性紙なので保存性に優れています。
適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン
寸法(mm)本文:縦297×横210
色タバコ
サイズA4
質量(g)100
本体寸法(mm)縦300×横215×厚3
用紙160g/m2
1冊(10枚)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
底面はプラスチックで補強されています。本体とストラップのつなぎ目はスチール製のリングで補強されています。使用しないときは小さく収納できます。引き裂きに強い素材です。
材質キャンバス地
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc1/4
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
取付支持形式両端タップ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具両端タップ
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
作動方式複動
・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ