左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵No.030
裏側フリースで暖かい
カジュアル・ビジネスどちらでも合わせやすいシンプルデザイン
スマホ対応(親指と人差し指と中指)
用途寒い日のお出かけに。。アウトドア・レジャーに。。。使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
サイズ紳士フリー
材質(本体)アクリル
入数(双)1
材質(内部)ポリエステル
機能防寒、タッチパネル対応
厚さ(mm)13
粒度180
砥粒層の幅W(mm)13
砥粒層の厚さX(mm)3
厚さ(mm)13
粒度150
砥粒層の幅W(mm)13
砥粒層の厚さX(mm)3
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズ
アズワン品番64-8907-59
1パック(5枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1200)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ10.5インチ 解像度(1920×1200)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)180
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)180
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)180
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。
材質ポリエステルタフター
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールド。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能。急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)16
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45
コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)
出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
種類電磁接触器
防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ
電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安
レンズF=1.6
センサーCMOS
周波数赤外線:940
マイクロホンモノラル
速度トリガー速度:0.2秒
インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用
解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720
インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨
防塵防水性能IP66
スピーカーあり
撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数200万画素
LED使用数(個)32
人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)
画角(対角)90度
赤外線投光距離20m
動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
作動方式ラック&ピニオン形
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
20,000mAhは大きくて重い。そんな常識を覆す程、コンパクトで軽量なモバイルバッテリー。従来の20,000mAhモバイルバッテリーと比較し、約3分の2の体積を実現(CIO製品との比較)。コンパクトなフォルムにもかかわらず、iPhone15なら約3.5回、Galaxy S24なら約3.0回。あらゆるデバイスを複数回充電可能です。毎日のお出かけに、旅行に大活躍します。91mm×68.5mm×29.5mm、約184cm3のボディは世界最小クラス(※2024年6月CIO調べ)。本体重量も約330gと、350mlのペットボトル飲料より軽いのでカジュアルに持ち歩けます。USB-C単ポート最大35W出力に対応。35W対応で利便性は飛躍的に向上し、スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad用 / mini / Pro)のみならず、一部ノートPC(MacBook Air)などへの充電も可能です。※45Wや65Wのみ対応のノートPCへの充電は出来ません。詳しくはPCメーカにお問合せください。その場合、『SMARTCOBY TRIO 67W2C1Aモデル』がおすすめです。PD及びPPSにも対応しているため、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 バッテリー本体も35Wに対応しており、35W以上の急速充電器を用いる事で約180分で満充電にできます。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。 様々な用途の充電が可能です。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。バッテリーを充電するのが面倒で、使いたい時にバッテリーが空になっているとき、『SMARTCOBY TRIO』はパススルー機能搭載で、バッテリーに充電しながらスマホなどへの充電にも対応しております。 コンセントが一つしかない環境や、両方を充電したいときに大活躍します。電気用品安全法(PSE)は電気用品による事故を防止し、電気用品安全法の基準に適合する電化製品につけられるマークのことで、安心の認証商品です。
仕様サイクル回数:約500回
質量(g)約328
規格急速充電:PPS / PD3.0
出力USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (35W Max)/PPS3.3-11V/3A(MAX33W)、USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)、【複数ポート使用時のW数】USB(C1+C2):Total 30W、USB(C1+A):Total 30W、USB(C2+A):Total 30W、USB(C1+C2+A):Total 30W
対応機種iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / iPodなどのMP3プレーヤー / AirPodsなどのワイヤレスイヤホン / ノートPC(35W出力対応までのモデルに限ります)
入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A (35W Max)
機能パススルー:急速パススルー対応
時間蓄電:約180分
その他の機能ドットLED残量表示
バッテリー容量(mAh)20000
サイズ(mm)約91×68.5×30
ポートUSB-C × 2 / USB-A × 1
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
仕様スイングシリンダ
種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッション両側あり(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)50~500
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション2ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ