カテゴリ

  • メカニカル部品(74)
  • 自動車純正部品(21)
  • 農業機械(19)
  • 物流用品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 機構部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-22 ベルト」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(103件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(49件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から101日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
ウォーターポンプ(スバル用) GMBウォーターポンプ(スバル用)GMB(50件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌日出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(192件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
充電式携帯集じん機 マキタ充電式携帯集じん機マキタ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:50、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:78、弱:70質量(kg)2.4(バッテリ含む)適合バッテリーA-60442,A-60464
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
SMART FIT キャリングポーチ リヒトラブSMART FIT キャリングポーチリヒトラブ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
あなたのワーキングシーンにスマートにフィットするカバーノート&キャリングポーチペンやスマートフォンなど色々なワーキングツールを整理して持ち運ぶことができるキャリングポーチ。ベルトにつけられるボタン式ベルトループが付いているので、ウエストバッグとしても使えます。
材質(本体)ポリエステル、(緩衝材)ポリウレタン幅(mm)130高さ(mm)180タイプスリーブ・ポーチ型奥行(mm)30対応機種汎用特性ベルトループ
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
シルバーベルト RAFK~ バンドー化学シルバーベルト RAFK~バンドー化学(163件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
マジクロスシート シンワマジクロスシートシンワ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2枚)
当日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)250厚さ(mm)3タイプ無粘着タイプ長さ(m)0.3粘着力無粘着剪断強度(N)211
iPad 10.9inch(第10世代) フルプロテクトケース ショルダーベルト付 スタンド付 Apple Pencil収納 ブラック エレコムiPad 10.9inch(第10世代) フルプロテクトケース ショルダーベルト付 スタンド付 Apple Pencil収納 ブラックエレコム(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第10世代(2022年モデル)用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプです。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができるスタンドを背面に装備しています。ケース背面に360度回転可能なハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも自由な角度で片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PETブラック対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
44税込48特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
スタンドバッグ リヒトラブスタンドバッグリヒトラブ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
バッグ側面のファスナーを開くとファイルスタンドとして使用できるビジネスバッグ。個人ロッカーにも収納しやすい。ショルダーベルト取り付け可能。
材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×100×290
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)三ツ星ベルト
8,398税込9,238
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ウォーターポンプ 日立Astemoアフターマーケットジャパンウォーターポンプ日立Astemoアフターマーケットジャパン
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ウォーターポンプ(マツダ用) GMBウォーターポンプ(マツダ用)GMB(11件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から89日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(420件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】谷沢製作所
67,980税込74,778
1本
当日出荷
本体+ランヤードセット質量1800gフルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
SA-221 WPドライバッグ コミネSA-221 WPドライバッグコミネ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防水性の高いターポリン生地を高周波溶着し、縫い目を持たない完全防水仕様バッグ。 ロールトップ型のシンプルな作りで大切な荷物を雨からガード。プラスチックバックルで取り外し可能なショルダーベルト付属。
材質500DPVC ターポリンサイズFree(5L)寸法(幅W×高さH)(mm)190×520機能防水構造