カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(2)

「a-50 vberuto」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LA25オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA25オレンジBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格LA25オレンジ関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.21MB)図解NoGS28MX-1 フレーム部品 Vベルト LA25オレンジ_No.45、MSV413R1T-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-K フレーム部品_No.56、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-M フレーム部品_No.56、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.42、GS28MX-1 ソウコウソウチ部品 Vベルト LA25オレンジ_No.18、MSV413B-K フレーム部品_No.48、MSV313B-M フレーム部品_No.47、MSV313B-K フレーム部品_No.48、MSV413-M フレーム部品_No.56、MSV413-K フレーム部品_No.56、MSV413-M ソウコウソウチ部品_No.42、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.48、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.21、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.50、MSV413R1T-M フレーム部品_No.53、MSV313-M ソウコウソウチ部品_No.42
Vベルト A25 BIGM(丸山製作所)Vベルト A25BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格A25関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB)図解NoMS330EC-2K フレーム部品_No.21、MS413ESL-K フレーム部品_No.28、CSH-94-1 フレーム部品_No.29、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.20、CSH-94 フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.37、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、MS410ESL-2K フレーム部品_No.28、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.6、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.23、MS330CAS-2M フレーム部品_No.33、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.23、GS28DX フレーム部品 Vベルト A25_No.31、MS330CAS-2K フレーム部品_No.33、MS330ECM フレーム部品_No.20、MS410ESL-3K フレーム部品_No.28、CSH-94-3 フレーム部品_No.29、MS413ESL-M フレーム部品_No.28、JH301F フレーム部品_No.18、MS330EC-2M フレーム部品_No.21、MS410ESL-3M フレーム部品_No.28、GS28EK フレーム部品 Vベルト A25_No.15、MS410ESL-2M フレーム部品_No.28、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS330ECK フレーム部品_No.20、CSH-94-2 フレーム部品_No.29
スターフィットベルト 三ツ星ベルトスターフィットベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
リブエース フィット ジグナシ BANDO バンドー化学リブエース フィット ジグナシ BANDOバンドー化学(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト形PK
リブエース Vシヨウ BANDO バンドー化学リブエース Vシヨウ BANDOバンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10山数6ベルト長さ(mm)1231メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKIベルト形PK
リブエース K BANDO バンドー化学リブエース K BANDOバンドー化学(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
山数4ベルト形PK
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(164件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
バンコード Vベルト バンドー化学バンコード Vベルトバンドー化学
98,980税込108,878
1本
4日以内出荷
加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から14日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から40日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学(109件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から90日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(662件のレビュー)
889税込978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(236件のレビュー)
819税込901特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(147件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト LA25オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA25オレンジBIGM(丸山製作所)
1,922税込2,114
1個
7日以内出荷
規格LA25オレンジ部品名称Vベルト LA25オレンジ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB)図解NoMS413MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.19、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.20、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) フレーム部品_No.19、MS154MC-A-50HZ 0.75KW -100V フレーム部品_No.19、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.19
Vベルト LB42オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB42オレンジBIGM(丸山製作所)
3,571税込3,928
1個
7日以内出荷
規格LB42オレンジ部品名称Vベルト LB42オレンジ関連資料(0.91MB)図解NoMS653MC-A-50HZ フレーム部品_No.28
Vベルト LB40オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB40オレンジBIGM(丸山製作所)
3,345税込3,680
1個
7日以内出荷
規格LB40レツド部品名称Vベルト LB40オレンジ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB)図解NoMS653MC-A-60HZ フレーム部品_No.28、MS613MC-A-50HZ フレーム部品_No.28、MS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.28
Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB41オレンジBIGM(丸山製作所)
3,571税込3,928
1個
7日以内出荷
規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ関連資料(0.91MB)図解NoMS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.28
Vベルト A46 BIGM(丸山製作所)Vベルト A46BIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格A46部品名称Vベルト A46関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.24MB)図解NoSSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.48、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.36、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.48、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.50、SSA-α510 薬剤タンク部品_No.48、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.48
Vベルト LA22オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA22オレンジBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格LA22オレンジ部品名称Vベルト LA22オレンジ関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.25MB)図解NoGKSL3300-M フレーム部品_No.45、GKSL3300-K フレーム部品_No.45、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.49、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.49、GKSL3301-M フレーム部品_No.44、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.49、MRS90-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.48、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.55、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.52、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.50、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.54、MSV413R2-K フレーム部品_No.50、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、GKSL3301-K フレーム部品_No.44、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MRS90-500 ユアツポンプ部品_No.23、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.45、MSL330-M-A フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413R2-M フレーム部品_No.50、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.51、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.52、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.51、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.50
Vベルト LA26オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA26オレンジBIGM(丸山製作所)
1,970税込2,167
1個
7日以内出荷
規格LA26オレンジ部品名称Vベルト LA26オレンジ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB)図解NoMS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.19、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.19
Vベルト LA28オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA28オレンジBIGM(丸山製作所)
1,970税込2,167
1個
7日以内出荷
規格LA28オレンジ部品名称Vベルト LA28オレンジ関連資料(0.86MB)図解NoMS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.20