カテゴリ

  • 作業服(29)
  • 防災用品(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1092」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • 平面取手 TAKIGEN(タキゲン)

    平面取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)
  • メタルモール ジャンクションボックス マサル工業

    メタルモール ジャンクションボックス

    マサル工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • フラット筋かいプレート タナカ

    フラット筋かいプレート

    タナカ(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
    付属品専用角ビットビスTBA-45(13本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材寸法(mm)155.5×150×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • EVN ブッシングプーリー SPA 109mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPA 109mm 溝数2

    エバオン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
    用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4728質量(kg)1.4番号(図面)14適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)109
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (QA109)WEATHERSTRI 三菱ふそう

    (QA109)WEATHERSTRI

    三菱ふそう
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • (QA109)HEATED OXYG 三菱ふそう

    (QA109)HEATED OXYG

    三菱ふそう
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • (QA109)THROTTLE BO 三菱ふそう

    (QA109)THROTTLE BO

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 ベビーグラインダー FA-6C-1 不二空機

    部品 ベビーグラインダー FA-6C-1

    不二空機
    269税込296
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • 金属サイディング用形材スタートC 旭トステム外装

    金属サイディング用形材スタートC

    旭トステム外装
    3,298税込3,628
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミ形材長さ(mm)4000
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

    OSG(オーエスジー)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    149,800税込164,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ)

    ベルグテックアクアブロックレインジャケット

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    7,200税込7,920
    1枚
    当日出荷
    ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインジャケット。少しゆとりのあるレギュラーシルエット。日常のシーンにも合うシンプルなデザイン。フルシームシーリング加工の防水設計。フード内簡易収納機能が可能。視認性の良い再帰反射ロゴマーク。腰ポケット付き。裾, フードはドローコードでアジャスト可能。ジャケット用スタッフサック付き。ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です。耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工。光沢感を抑えたマットな質感。裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材
    耐水圧(mm)15000以上混率(%)ポリエステル100透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン

    原田産業
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • 防水極寒コート 69300 Asahicho(旭蝶繊維)

    防水極寒コート 69300

    Asahicho(旭蝶繊維)
    19,900税込21,890
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
    機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様マルチポケット(左胸ポケット内)、内ポケット、袖ポケット(雨蓋付)、前立て切り返し、二重前立仕様、袖ペン差し付、衿フリース、袖口マジックテープ付、アウトフード(ドローコード付)、雨蓋ファスナー付きポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)種別コート素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン
  • カラビナジャンボ環なし 水本機械製作所

    カラビナジャンボ環なし

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水極寒パンツ(ノータック) 69400 Asahicho(旭蝶繊維)

    防水極寒パンツ(ノータック) 69400

    Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
    機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様股下(cm)76仕様前立て切り返し、スルーポケット、ファスナー付ポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)種別ノータックパンツ素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン
  • ミューテックス ライト プラス ハネウェル

    ミューテックス ライト プラス

    ハネウェル
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷
    頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
    用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。機能液体防護・粉じん対策規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルムタイプ使い捨て耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
  • ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン

    原田産業
    6,998税込7,698
    1着
    当日出荷
    多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のガウンタイプになります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などグレーサイズXL胸囲(cm)75着丈(cm)132耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • 防水極寒ブルゾン 69200 Asahicho(旭蝶繊維)

    防水極寒ブルゾン 69200

    Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
    機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様マルチポケット(左胸ポケット内)、内ポケット、袖ポケット(雨蓋付)、前立て切り返し、二重前立仕様、袖ペン差し付、衿フリース、袖口マジックテープ付、アウトフード(ドローコード付)、雨蓋ファスナー付きポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)、アウトフード、シームテープ種別ブルゾン素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン
  • タープ4 フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ)

    タープ4 フォレストカーキ

    DAYTONA(デイトナ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    使いやすさを追求した、シンプルな3×3mサイズのスクエアタープ。マエヒロドームPLUSとの組み合わせにもお勧め。ソロキャンプやツーリングキャンプなど幅広いアウトドアシーンに対応。アレンジしやすいスクエア形状により、設営スタイルに合わせて柔軟にレイアウト可能。日差しや雨を遮るスペースを確保し、快適なアウトドア空間を作れます。生地には68Dリップストップポリエステルを採用。軽量で扱いやすく、ツーリングキャンプでも持ち運びしやすい設計です。
    セット内容タープ本体、張り綱8本、アルミペグ8本、ペグ収納袋、タープ収納袋質量(kg)約1サイズ(cm)300×300素材68Dリップストップポリエステル(初期耐水圧 3000mm / JIS L 1092 A法)収納時寸法(cm)Φ12×30
  • ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ DAYTONA(デイトナ)

    ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    マエヒロドーム E(イー)用(品番:65310)専用のルーフフライ。テント上部に装着することで、結露や直射日光の影響を軽減し、テント内をより快適に使用できます。専用設計のためフィット感にも配慮されており、キャンプ時の居住性向上に役立つオプションアイテムです。生地には初期耐水圧3000mmの68Dリップストップポリエステルを採用。軽量で扱いやすく、持ち運びにも配慮しています。
    質量(g)約380素材68Dリップストップポリエステル(初期耐水圧3000mm / JIS L 1092 A法)収納時寸法(cm)17×23×4
  • グランドシート マエヒロドームE用 DAYTONA(デイトナ)

    グランドシート マエヒロドームE用

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    マエヒロドーム E(イー)用(品番:65310)専用のグランドシート。テントの下に敷く防水性のあるシートです。インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。
    質量(g)260シートサイズ(cm)250×150素材150Dポリエステル(初期耐水圧 2000mm / JIS L 1092 A法)収納時寸法(cm)18×21×4
  • (1092)ROD ASSY,EN ミツビシ

    (1092)ROD ASSY,EN

    ミツビシ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ドリル B041CPG ケナメタル

    超硬ドリル B041CPG

    ケナメタル
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • カーサイドシェルター フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ)

    カーサイドシェルター フォレストカーキ

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    クルマの横に設置することで、リビングスペースを手軽に拡張できるカーサイドシェルター。一般的なハイエースやミニバンに装着可能で、車中泊・デイキャンプ・アウトドアイベントなど幅広いシーンで活躍します。車体側面に空間を作ることで、雨や日差しを遮りながら快適な休憩スペースを確保。チェアやテーブルを設置すれば、リビングや簡易キッチンスペースとしても使用できます。さらに、市販のキャノピーポールを使用し前室の入り口を跳ね上げることで、直射日光をり快適に過ごせます。設営や撤収もしやすく、アウトドアシーンで使いやすい設計。
    用途別売タープポールを使用することで、サンシェードとしても使用可能。シーンに合わせた使い分けに対応。生地には初期耐水圧3000mmの190Tポリエステルを採用。ポールには軽量で強度としなりのあるA7001アルミ合金を使用セット内容収納バッグ、アルミペグ10本、アルミポール、リッジポール、フライシート、吸盤フック2個、張り綱6本、ポール収納袋、付属品収納袋質量(kg)約3.3生地190Tポリエステル(初期耐水圧3000mm/JIS L 1092 A法)ポールアルミ合金(A7001)収納時寸法(cm)62×Φ19本体寸法(cm)310×210×205
  • 9-in-1 USB-C Keyboard Hub UNITEK

    9-in-1 USB-C Keyboard Hub

    UNITEK
    19,990税込21,989
    1個
    翌々日出荷
    Wired Computer Keyboard、9-in-1 USB-C Hub with HDMI port supporting 4K@60Hz resolution、USB-C port with 100W PD、3 USB 3.0 Ports、Card Readers and much more。
  • グランドシート マエヒロドーム エクストラ用 DAYTONA(デイトナ)

    グランドシート マエヒロドーム エクストラ用

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    マエヒロドーム Extra(エクストラ)用(品番:61263)専用のグランドシート。テントの下に敷く防水性のあるシートです。インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。
    用途マエヒロドーム Extra(エクストラ)用(品番:61263)専用のグランドシート。インナーテントの床を石や木などから保護。湿気や汚れの防止に質量(g)280シートサイズ(cm)230×160素材68Dポリエステル(初期耐水圧3000mm JIS L-1092A法)収納時寸法(cm)20×22×3
  • エンボステーピングモデル omron(オムロン)

    エンボステーピングモデル

    omron(オムロン)
    329,800税込362,780
    1箱(700個)
    翌々日出荷から78日以内出荷
    シャープなクリック感と高耐久性を実現。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。シャープなクリック感と高耐久性を実現。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
  • ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ)

    ネグラ マエヒロドームE

    DAYTONA(デイトナ)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    快適性と扱いやすさに配慮した、初めてのキャンプツーリングにも使いやすいツーリングテント「MAEHIRO DOME E(マエヒロドーム イー)」。広々とした前室は、スーパーカブが収まるレベルの広大なスペースを確保!チェアやテーブルを置いてゆったりくつろげるリビング空間としてはもちろん、テントの外側で使用したキャンプギアを夜間に置くストレージスペースとしても活躍します。さらに後室を備えることで、前後扉を解放しインナーテントをメッシュ状態にすれば、前後の風通しが良くなります。また、夜間の出入口としても重宝します。前室・後室を分けた構造により、ソロキャンプでも閉塞感を抑え、ゆったりとしたキャンプ時間を過ごせます。【快適なキャンプを支える7つの機能】。・ アウトフレーム式。アウトフレーム方式にする事で、フライシートのみでの設営も可能なため、シェルターとしての使用はもちろん、雨天時には、撤収時にインナーテントを先に片付け、テント内でその他荷物を片付けられて便利です。また、インナーテントをフライシートに付けたまま撤収する事(。空気が溜まりやすいため、収納時に多少嵩張る場合がございます)も可能なため、次回の設営時間が大幅に短縮可能です。・ 前室キャノピー。市販ポールで跳ね上げることで、日差しや雨を遮るリビングスペースを確保。限られた区画でも居住空間を広く使えます。・ランタンフック。テント内3箇所に配置し、用途に合わせた照明レイアウトが可能。夜間の読書や荷物整理にも便利です。・ベンチレーター。空気の通り道となるベンチレーターを2箇所に設置。テント内の空気を循環させることで、蒸れや結露を軽減。温度調整もしやすく快適に過ごせます。インナーテント上部にもフルクローズと切替可能なメッシュ窓を設けることで、インナーテント内部の通気性も確保しております。フライシートのベンチレーターはインナーテント側からは開閉できません。・インナーテントメッシュ窓。フルクローズとメッシュの切り替えができ、メッシュにして風を取り込みながら虫の侵入を抑制したり、フルクローズにし冷気を遮断したりと、季節に合わせた使い分けが可能です。・3方向アクセス構造。前室2か所と、後室1か所、合計3箇所の出入口により、荷物の出し入れや移動がスムーズ。設営場所やレイアウトに合わせて使いやすい構造です。・アジャスター付きトグル。扉などを巻いて固定する各所のトグルには、調整しやすいアジャスター付きパーツを採用。
    セット内容収納バッグ、アルミペグ15本、アルミポール(黒)、アルミポール(銀)、フライシート、インナーテント、張り綱6本、ポール収納袋、ペグ収納袋質量(kg)約4.2サイズ(cm)【インナー】130×210素材フライシート:68Dリップストップポリエステル/PU(初期耐水圧3000mm JIS L-1092 A法)、インナーテント:190Tポリエステル(床部150D ポリエステル:初期耐水圧床部のみ2000mm JIS L-1092 A法)、ポール:A7001収納時寸法(cm)48×Φ24本体寸法(cm)370×230×140
  • (1092)BRKT,ENG RO ミツビシ

    (1092)BRKT,ENG RO

    ミツビシ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02

    原田産業
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1の頭巾になります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備、理化学研究所イエローサイズフリー規格EN1149-5 静電気からの防護全長(cm)63耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
  • 防水極寒コート 59001 Asahicho(旭蝶繊維)

    防水極寒コート 59001

    Asahicho(旭蝶繊維)
    25,900税込28,490
    1着
    3日以内出荷
    シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
    機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様内ポケット、袖口マジックテープ、アウトフード(ドローコード付)、再帰反射テープ(収納式)、二重前立て、ダブルポケット、袖ポケット、衿フリース、裾シャーリング、ドローコード種別コート素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー、金属ボタン
  • (1092)BRACKET,ROL ミツビシ

    (1092)BRACKET,ROL

    ミツビシ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷