カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
  • 農業機械(32)
  • 自動車純正部品(12)
  • 物流用品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(4)
  • 安全保護具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a23 ベルト」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(49件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から101日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブエース K BANDO バンドー化学リブエース K BANDOバンドー化学(14件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
山数4ベルト形PK
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(102件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
布テープ モノタロウ布テープモノタロウ(1846件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
部品 集じん丸のこ C4YA2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 集じん丸のこ C4YA2HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から翌々日出荷
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ベルト HAMP(ホンダ)ベルトHAMP(ホンダ)(4件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
熊スプレー ホルスター ジェイウィン(J win)熊スプレー ホルスタージェイウィン(J win)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
『熊スプレー ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。ブラック対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RG GENTOSGシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RGGENTOS
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ高出力、高耐久の高性能トーチ付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ最大照射距離296m(最大時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)頑強なパワーストラップ付属購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB)質量(g)322直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属)充電時間(時間)5光束(Lm)1250明るさ(Lm)1250~60照射距離(m)296充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)3~83落下耐久(m)2
ベルト レヂトンベルトレヂトン
23,980税込26,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研削仕上げ作業。
RP-60E用HLベルト マイト工業株式会社RP-60E用HLベルトマイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ヘアライン仕上げその他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
クーラー タブレット用 サンワサプライクーラー タブレット用サンワサプライ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適ですタブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール出力24Wノイズレベル35dBA入力電圧DC12V/9V/5V
185x140x 60mm 腰 袋 エスコ185x140x 60mm 腰 袋エスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVCエスコ品番EA925A-23寸法(mm)140×60×185ベルト通し幅(mm)75
ラパン PW4NX SATO(サトー)ラパン PW4NXSATO(サトー)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
速さが仕事を変える。強さが信頼に変わる。・従来の4インチモバイルプリンタを圧倒する高速・高品質印字・過酷な現場に対応する、耐落下性と防塵・防滴性能。・大型ディスプレイの搭載等、快適なオペレーションを実現
用途新機能により、幅広い用途をご提案します。カート・フォークリフト・カゴ車との連携や、1カ所集中発行から分散発行への運用提案、屋外や水回りでも使用可能です。厚さ(mm)用紙:0.058~0.19質量(g)1440(バッテリ含む)タイプBT+WLAN+USB+NFC/バッテリ付規格ノイズ:VCCI class B消費電力(W)充電中:28 待機中:3.3 スリープ中:0.38範囲(mm)【印字有効】最大:長さ1000 × 幅104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×85(突起除く)機能セルフメンテナンス(サーマルヘッド・プラテンローラー交換)、プリンタ本体IP54取得、2.4インチカラーLDC、ヘルプ動画、スマートバッテリ対応、落下耐性2.14m(1方向)、エミュレーション(※SATO App Storage、Application Enabled Printing、SOTIに順次対応予定)、低消費電力機能:スリープ機能、自動電源OFF機能、満充電後電源OFF機能インターフェースUSB:USB 2.0 High Speed type B mini connector ・Bluetooth:Ver.5.0 BLE、Profile: SPP,MFi, HID ・Wireless L AN:802.11a/b/g/n/ac Dual Band WLAN (2.4 G Hz, 5 G Hz) ・NFCコード【2次元】QR Code (Micro QR含む)、PDF417 (MicroPDF含む)、MaxiCode、GS1 DataMatrix、DataMatrix (ECC200)、Aztec codeバッテリーリチウムイオン 電圧:14.4V 容量:2500mAhメモリーROM:8GB RAM:1GB印字方式感熱方式バッテリー容量(Ah)2.5密度ヘッド:203dpi(8本/mm)フォント【標準搭載】ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24) 漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40 標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替)、拡張JISX0213-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック) ・スケーラブルフォント:16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)バーコードUPA-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、DODABAR(NW-7)、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、POSTNET、UPC、add-on Code、BOOKLAND、USPS Code、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar、Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded StackedLCD仕様TFT カラーLCD 2.4インチ 240×320適合ドライバーWindow8.1、10、11、Server2012、Server2016、Server2019、Server2022RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.91MB)バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite (CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite ( CC-A/CC-B)、UPC-A Composite (CC-A/CC-B)、UPC-E Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite ( CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、GS1-QR
(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 軽量PUレザーフラップケース「Twoal」 キャメル MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 軽量PUレザーフラップケース「Twoal」 キャメルMSソリューションズ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せてかさばらないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載
材質PC+PU+マグネットキャメル質量(g)65(本体)/(パッケージ込)端末Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
21,340税込23,474
1本
4日以内出荷
強いショルダー〇トリプルパワータイヤブロックブロックがつぶれにくい「非貫通溝」を採用し、偏心摩耗を抑えています。湿地のパフォーマンスを調整するために、細かい溝が追加されています。〇ノンスルーグルーブ&ノンスルーグルーブ緩衝溝とサイプを非貫通形状に設計することにより、吸引音の発生を抑えることができます。〇サイレントグルーブタイヤブロックの内側に設けられたサイプは、騒音を抑制し、車外の騒音を効果的に低減することができます。〇トリプルパワータイヤブロック中央部分は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇高剛性パワーショルダー「非貫通溝」と「非貫通刃」をずらして配置することで、高い剛性を実現。車線変更時の運転体験を向上させ、揺れ防止性能と偏心防止性能を強化します。〇最適化されたベルトドーム型のトレッド構造を採用した滑らかな地盤形状は、偏摩耗に強いという特徴を発揮します。中央の接地長を延長することにより、直進の安定性を確保するため。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)【YAMAHA】VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)【SUZUKI】Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーションMODERNSOLID(ウィンテクノ)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。 移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA247CV ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA247CVASUS(エイスース)
37,380税込41,118
1台
3日以内出荷
178度の広視野角を備えたIPSパネル23.8型フルHD (1920 x 1080) LEDバックライト搭載 モニター 国際基準のsRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー 65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USBハブを備えた多様な接続性 Adaptive-Syncテクノロジー(48~75Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現 デイジーチェーン接続により、DisplayPortを介してマルチディスプレイ環境用に最大4台のモニターをデイジーチェーン接続できます チルト+35° ~ -5°, スイベル±90°, ピボット±90°, 高さ0~130mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
画面サイズ23.8型ワイド最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比100000000:1(ASCR)パネル駆動方式IPS入出力端子USB-C×1、DisplayPort 1.2×1、DisplayPort 1.2×1 (Daisy Chain output)、HDMI(v1.4)×1、USB HUB : USB 3.1 Downstream×4、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2Webカメラ無し角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り)VESAマウント(mm)100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):539.7×(341.8~471.8)×211.4付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB-C ケーブル、保証書バックライトLED視野角水平178°/垂直178°最大輝度(cd/m2)300応答速度5ms(GTG)最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載仕様広色域対応 :100% sRGB / 100% Rec. 709規格2K/FHD(Full-HD)高さ調節画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9角度調節