462件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。 適合ビス3~6mm 頭部径(Φmm)13 長さ(mm)25 トラスコ品番355-6395 材質(本体)特殊樹脂 質量(g)49 適合材石こうボード 材質(先端) 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(35本)
4,798 税込5,278
当日出荷



1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール3 種別平歯車 材質SCM415
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

熟練の職人により丁寧に張り込まれたイントレチャートデザインレザー、 艶のあるクロームメッキコーティングプレート、そして天面に散りばめられた 6個のスワロフスキー(R)・クリスタル、それぞれの個性がバランスよく調和した、 上質を知る人たちのドリンクホルダーです。 250mL/350mLどちらのサイズの缶もホールドし、走行時の転倒を防ぐ。 導入口底面にクッションマットを配することで、振動による音鳴りを抑える。 エアコンルーバー取付用専用アタッチメントにより、どなたでも簡単に装着できる。
レザーカラー:ブラック、スワロフスキー・カラー:クリスタル デザインベガ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷


1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール3 種別平歯車 材質SUS303
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質SUS303
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

仕様本体昇温防止、ソフトサーモ 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)自在170 商品タイプ壁付タイプ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷



1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
1個
45,600 税込50,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)43.9 許容圧力(MPa)0.4 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-38 質量(kg)2.5 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

ファミリー・ライフ吸湿速乾しじら織敷パッド
爽やかなシャリ感の吸湿速乾しじら織敷パッド。吸水性にすぐれた繊維で水分をすばやく吸い取り拡散しドライ感をキープ。これからの季節におすすめ!。四隅ゴムバンド付き。綿混。手洗いOK!
材質表地:綿60%・ポリエステル40%、裏地:ポリエステル80%・綿20%、中綿:ポリエステル100%
1枚ほか
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
幅(mm)175
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等 内径(Φmm)25.5 外径(Φmm)30.9 許容圧力(MPa)0.5 使用流体水・粉・薬品 材質PVC エスコ品番EA345GS-25 質量(kg)1.65 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。 適合ビス3~6mm 頭部径(Φmm)13 長さ(mm)25 トラスコ品番355-6409 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(65本)
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様一般排水用田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。自動車用無鉛ガソリン空冷4サイクルガソリンエンジン 付属品ホースカップリングセットストレーナーホースバンドエンジン用工具吸込ホースセット(3m)吐出ホースセット(8m) 寸法(mm)368×527×417(H) 質量(kg)28.6 型番TE6-50AG アズワン品番64-7833-08
1台
122,800 税込135,080
当日出荷

1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷



1本ほか
649 税込714
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)







スチールシャフト製で錆や腐食に強い。延長ポンプ。
長さ(mm)ポンプ:約610
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気 全長(mm)ポンプ:230 ホース長さ(m)1.27 本体寸法(mm)全長609 吐出量(mL/ストローク)89.5
1本
3,880 税込4,268
翌日出荷

手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合
1本
10,400 税込11,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)