モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:極めて疎水性の高い化合物
アズワン品番67-7351-86
関連資料(3.03MB)
充填量25mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤シリカベース
固定相C8 ・ C8
1パック(2個)
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
チタン合金専用ロングエッジカッター。
高剛性精密ロックシステム。
チップ段差が少なく面粗さ良好。
用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:39、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<br●コード番号:303-0002676
アズワン品番67-4862-65
1個
¥59,700
税込¥65,670
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672
アズワン品番67-4862-61
1個
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683
アズワン品番67-4862-72
1個
¥22,900
税込¥25,190
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673
アズワン品番67-4862-62
1個
¥33,900
税込¥37,290
欠品中
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:57、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<●コード番号:303-0002677
アズワン品番67-4862-66
1個
¥63,300
税込¥69,630
欠品中
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できま
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。【用途】石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ100●ダイヤフラム径:76Φ●接続ネジ:R3/8●圧力スパン(MPA):0~4●上フランジ材質:S25C(Crメッキ)●ダイヤフラム材質:SUS316L●下フランジ材質:SUS304●ガスケット材質:テフロン●封入液:シリコン●ケース材質:樹脂ねじ蓋ケース●精度:±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃
アズワン品番65-3628-33
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。【用途】石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:35、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002675
アズワン品番67-4862-64
1個
¥40,400
税込¥44,440
欠品中
規格10インチ2.50-44PR
部品名称キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.91MB)
図解NoMSA415R4C(10) フレーム部品_No.5、MSA415R4C-1(10) フレーム部品_No.5、MSA615R4C-RV(11.5) フレーム部品_No.25、MSA513R3-2M-A フレーム部品_No.5、MSA415R8CG-RV(10) フレーム部品_No.24、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.24、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) フレーム部品_No.5、MSA413R4C 10 フレーム部品_No.5、MSA615R4C-RV(13) フレーム部品_No.25、MSA413R4C 8.5 フレーム部品_No.5、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.5、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.5、MSA615R8CG-RV(11.5) フレーム部品_No.25、MSA415R4CS-1(8.5) フレーム部品_No.5、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.22など
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
規格5X5X20リヨウカク
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoMSV413R2L(10) ソウコウソウチ部品_No.27、MSA413R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.9、MSV413R2-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.39、MSA415R8CG-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.49、MS653DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.9、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.39、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.9、MS155 クランクケース,キュウスイベン部品_No.49、MSV613R2-M-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.37、MS154EA-M 本体部品_No.49、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.9、MSA513R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MSV413R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.27、MSV415SL(8.5) ソウコウソウチ部品_No.27など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
規格マキトリハホースニアツリヨク
関連資料展開図1(1.68MB) 展開図2(1.49MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.42MB) 展開図5(1.68MB) 展開図6(1.68MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.41MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.52MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.59MB) 展開図19(1.59MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.52MB) 展開図22(1.59MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.56MB) 展開図25(1.56MB) 展開図26(1.44MB) 展開図27(1.44MB) 展開図28(1.52MB) 展開図29(1.52MB) 展開図30(1.44MB) 展開図31(1.52MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.53MB) 展開図35(1.53MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.37MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoMSV413L(8.5) ハリマーク部品_No.6、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.25、MSA613R4C(13) ハリマーク部品_No.6、MSV313B-K-2-A ハリマーク部品_No.8、GSL204-M ハリマーク部品 ハリマーク_No.8、GKSL3301-M ハリマーク部品_No.8、MS073EHR(70M) ハリマーク、付属品部品_No.3、MSA413R4C 8.5 ハリマーク部品_No.6、MSA613R4C(11.5) ハリマーク部品_No.6、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.6、MS513R3S-Kアワジ ハリマーク部品_No.16、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.17、MS515R4CF(10) ハリマーク部品_No.7、MSA615R4C(11.5) ハリマーク部品_No.6、MSV613R2-K-A ハリマーク部品_No.9、MS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.7、GKSL3301-K ハリマーク部品_No.8、MS755DR6SF-K(13) ハリマーク部品_No.13など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
部品名称プレートマトメ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMS513EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.30、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA613R3-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、SD753 調圧弁,吐出弁部品_No.24、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26など
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
関連キーワード