「absツマミ」の検索結果
こんなお得な商品も!

つまみ 樹脂製 10個セット
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途ツマミ
材質ABS樹脂
付属品トラスM4×32mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)プラスティックボディ+プラスティックラバー二重成型
材質(取付部)黄銅
取付長(mm)14
取付部丸穴
種類丸形
材質(インサート)黄銅
色(本体)黒
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
ねじサイズM4
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)
付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ
高さ(mm)19
種類つまみ
適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。
つまみ径(Φmm)27.7
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
適合扉厚(mm)21~38
付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ
高さ(mm)12
種類つまみ
つまみ径(Φmm)20.7
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
種類つまみ
適合扉厚(mm)20~38
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
ABS樹脂のツマミ。汚れ・水にも強く掃除もカンタン!。扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。※ビスを締めすぎると破損する恐れがあります。※取付け後にしっかり固定されていることをご確認下さい。※適合扉厚以外はビスを別にお買い求め下さい
仕様●規格:20mm●適合扉厚(mm):15~21●設置方法:裏ビス止めタイプ●幅(mm):19●設置面(mm):19●高さ(mm):32●材質:ABS樹脂●付属品:トラスタッピング/4×32mm●カラー:白
アズワン品番65-9191-06
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。
最小読取値(mm)0.01
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
最大応答速度1m/s
保存温度(℃)-10~60
デプスバー無し
使用湿度範囲80%以下
寸法g(mm)-
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)無
特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮
直角度(mm)300mmにつき:1以下
高さ(mm)突き当て高さ:15
付属品捨て木 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
ダイヤル部を浮かせて清掃ができます。
大型気泡管を採用しました。
回しやすくツマミやすいLOCKツマミ付です。
変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。
表裏どちらでも使用可能です。
仕様●測定範囲:2°~90°●感度:0.35mm/m=0.0201°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●サイズ(W×D×H)mm:240×20×120●重量:120g
アズワン品番65-2170-42
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS
色シルバー
プラグなし。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1セット
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質(臼)セラミック磁器、(フタ)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、メタクリル、(バネ)SUS304、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール
容量(mL)40
質量(g)135
寸法(Φ×mm)53×130
耐熱温度(℃)85(樹脂部)
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
セラミック刃のごますり器。
材質本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ=ABS、刃部=セラミック、バネ=ステンレス鋼
容量(mL)140
直径(Φmm)62
高さ(mm)135
電源電圧(V)100~242
材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂
色スーパーホワイト
質量(g)約250
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60共用
消費電流(A)0.05以下
負荷容量15Aまで(スイッチ容量)
使用場所屋内用
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
小型石油ストーブに匹敵する暖かさ。【熱溜め燃焼筒】と【ステンレス反射板】によって、前面広角に暖を輻射。電池も電源コードも不要!。燃料はカセットガス!!。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。点火消火時のイヤな臭いがありません。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質【本体材質】鋼板(粉体塗装)【取手材質】ABS樹脂【バーナー材質】ステンレス、セラミック【器具栓ツマミ】ABS樹脂
質量(kg)約4.3(カセットガス含まず)
色アイボリー
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約150※連続
ガス消費量(g/h)約98
着脱方式容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×311×364
暖房の目安(木造)4畳、(コンクリート集合住宅)5畳
1台
¥18,909
税込¥20,800
6日以内出荷
サッシ用補助錠。上枠用。二重安全装置付。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。左右二箇所に取付ければより安心です。侵入者がサッシを外側よりはずすのは困難です。
取付可能寸法(mm)6~19
材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂戸当り:ABS樹脂
ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール
寸法(mm)約170×140×300
質量(g)約600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
次へ