52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
トラスコ品番754-3905 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別ボデーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンパー用うすづけパテ SOFT99 動画あり
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別バンパーパテ タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60~120(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量26g 硬化剤比率なし
1個(26g)
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981 セット内容主剤320g、硬化剤15g 種別軽量パテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量320g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

厚づけパテチューブタイプ SOFT99 動画あり
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ150g、硬化剤7g 種別厚付けパテ タイプチューブタイプ/ポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量150g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
用途ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て 付属品ハケ(キャップ裏) 成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂 透明 容量(mL)30 主成分合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材ABS樹脂
1本(30mL)ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うすづけパテ SOFT99 動画あり
深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
種別うすづけパテ タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量60g 硬化剤比率なし
1個(60g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

09011 バンパーパテ ホワイト&ナチュラル SOFT99 動画あり
PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。
トラスコ品番754-3859 種別バンパーパテ ホワイト&ナチュラル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
1,698 税込1,868
当日出荷

エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別グラスファイバーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バンパー用ねんどパテ SOFT99 動画あり
バンパーの難しい曲面へも自分の手で成形できるので誰でもカンタンにねんど遊び感覚で補修できます。
危険物の類別非危険物
1個(15mg)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ!。プラスチックの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途プラスチック、ガラス、木材、石、その他メタル材など 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個(38g)
689 税込758
当日出荷

ヨーロピアン調のシンボリックなデザインが、玄関やテラス・お庭のエクステリアにピッタリ!流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。ソーラーで水を循環させるから、電気代不要でとってもエコです。
仕様ソーラーパネル:STM-250PA、STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能 材質ポリレジン・ABS樹脂・アルミニウム 幅(mm)440 質量(kg)約8.6 質量(g)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×830 使用電池リチウム電池:7.4V/2000mAh ポンプSTM-250PO(コード全長約5m) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅44cm×奥行44cm×高さ83cm
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ヤヨイ化学サクセス240
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅243mm8寸相当 刃幅(mm)243 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,898 税込2,088
5日以内出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)383 刃長(mm)250 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7873-97
1本
1,370 税込1,507
当日出荷

不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。 ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤 仕様研磨性・耐熱性良好 エロー タイプ低収縮タイプ 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種
1個(80g)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000 種別厚付けパテ 耐熱温度(℃)170 適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート 硬化時間(分)約15(20℃) 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率2:1
1セット
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラリペア PL-16 武藤商事 動画あり
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容粉5g、液10mL、付属品 硬度ヌープ硬さ:11 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落としても割れにくいABS樹脂を採用しました。グリップのABS樹脂は、硬くて熱に強いです。
用途各種防水材料の混錬、ならし等。パテなどの高粘度タイプの材料を使用する作業に適している。 材質ステンレス製、ABS樹脂 全長(mm)282
1本
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)309 刃長(mm)175 刃幅(mm)28 アズワン品番64-7873-95
1本
900 税込990
当日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)283 刃長(mm)150 刃幅(mm)24 アズワン品番64-7873-94
1本
820 税込902
翌日出荷

材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)334 刃長(mm)200 刃幅(mm)28 アズワン品番64-7873-96
1本
995 税込1,095
翌日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)シャープコーナー
基材の環境対応の非塩ビ・ABS複合樹脂を使用し、樹脂先端をシャープに仕上げたL字型コーナー補強材です。 樹脂先端は0.3mmと薄く、下地との段差も少ないのでパテ使用量が減ります。
材質ABS複合樹脂 仕様パンチ穴:2段 寸法(mm)27×2500 粘着剤
1パック(100本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

パテの少量盛りつけ等に最適な軽量・バランスに優れたコンパクトタイプ
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。 材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂 形状Z曲 全長(mm)193 刃長(mm)86 刃厚(mm)1.5 刃元(mm)厚さ1.5
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル部は特殊合成樹脂の採用とヤヨイ独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みがありながら、軽量になっています。表面は細かな凹凸処理を施し、滑りにくく、グリップ性がよく、また、ハトメ部の出っ張りを除き、手のひらへの違和感がありません。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードだからサビに強く、耐久性にも優れており、ブレードの先端部はスキ研磨仕上げでしなやか、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式ですからパテのかき落としも楽にでき、お手入れも簡単です。 握り部は指にフィットしやすいように丸みを施し長時間の作業にも指への負担が少なく快適な作業ができます。 ※特許登録済
サイズ刃幅183mm6寸相当 刃幅(mm)183 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。
刃幅(mm)243(8寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。
刃幅(mm)123(4寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,188 税込1,307
6日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。
刃幅(mm)123(4寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂の採用とヤヨイ独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みがありながら、軽量になっています。表面は細かな凹凸処理を施し、滑りにくく、グリップ性がよく、また、ハトメ部の出っ張りを除き、手のひらへの違和感がありません。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードだからサビに強く、耐久性にも優れており、ブレードの先端部はスキ研磨仕上げでしなやか、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式ですからパテのかき落としも楽にでき、お手入れも簡単です。 握り部は指にフィットしやすいように丸みを施し長時間の作業にも指への負担が少なく快適な作業ができます。 ※特許登録済
サイズ刃幅213mm7寸相当 刃幅(mm)213 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂の採用とヤヨイ独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みがありながら、軽量になっています。表面は細かな凹凸処理を施し、滑りにくく、グリップ性がよく、また、ハトメ部の出っ張りを除き、手のひらへの違和感がありません。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードだからサビに強く、耐久性にも優れており、ブレードの先端部はスキ研磨仕上げでしなやか、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式ですからパテのかき落としも楽にでき、お手入れも簡単です。 握り部は指にフィットしやすいように丸みを施し長時間の作業にも指への負担が少なく快適な作業ができます。 ※特許登録済
サイズ刃幅153mm5寸相当 刃幅(mm)153 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス210
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)213(7寸相当) 厚さ(mm)ハンドル/最大16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス150
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)153(5寸相当) 厚さ(mm)ハンドル/最大16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス120
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅123mm4寸相当 刃幅(mm)123(4寸相当) 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。
刃幅(mm)153(5寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ハンドル部は特殊合成樹脂製で、指にフィットする厚みと丸みを持たせ、また軽量です。 ヘラをねかせるパテ作業がスムーズに運ぶようにとブレードはめ込み部は握り部よりも薄く仕上げてあります。 特殊ステンレス製ブレードでサビに強く、スキ研磨仕上げで適度なしなりがあり、さらに鏡面仕上げでパテのかき落としも簡単です。 ブレード取り付け用金具は片面が埋め込み式で、パテのかき落としが容易です。
刃幅(mm)153(5寸相当) 厚さ(mm)(最大)16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス240
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)243(8寸相当) 厚さ(mm)ハンドル/最大16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,998 税込2,198
8日以内出荷