7,031件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様監視アプリケーション:レベル 、 電源電圧:110 → 130 V ac, 220 → 240 V ac 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,590 税込28,149
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-98
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-96
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-99
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-97
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-4 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
1個
235 税込259
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA940ML-3 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-6 定格電流(A)50 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-1 定格電流(A)10 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-5 定格電流(A)40 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-2 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

口金BA15 光色クリア 仕様110V-10W エスコ品番EA758ZK-67 寸法(mm)Φ18×35 ベースダブル
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。 種別100形 電圧(V)110 消費電力(W)65 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)2000 アズワン品番64-2260-02
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番374-8863 セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g)300 主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第三石油類 危険物の数量59mL/20mL 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。 種別75形 電圧(V)110 消費電力(W)45 口金E26 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)2000 アズワン品番64-7915-41
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742。トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。トランス、6 → 24 Vタイプ。コンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き
仕様●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082 アズワン品番65-7224-31
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

パワーリレー モノタロウ 動画あり
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+60 質量(g)約40 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)10 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器 幅(mm)81 開閉ひん度(回/時)1800 電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性1000万回以上
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 全長(mm)400 質量(g)85 材質ニトリルゴム(NBR) 形状半円型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル1km以下 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷)50万回以上 機械的寿命500万回以上 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホシモトコインロック
RoHS
1カ所抜け
材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)67 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用 使用温度範囲(℃)-20~250 増ちょう剤PTFE 使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
1本(100g)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 ねじれ角標準 公差(mm)0~-20
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)