RoHS指令(10物質対応)対応
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
種別標準形(HCシリーズ)
装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
開放電圧(V)345
動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19
動作電圧(V)462.3
コイル操作電圧(V)24~550
接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
種別標準形(HCシリーズ)
装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)
開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)
動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19
動作電圧(V)462.3
コイル操作電圧(V)範囲:24~550
接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
保証期間メーカー:1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
○シルバー
○適合純正品番:
53178-KV0-000
53178-KM9-000 ※NSR250系は形状が若干異なりますが、使用可能です。
○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):
Φ10.5×17.0×0.3
マグナ 50(AC13)・GROM(JC61)・NSR250R/SE/SP(MC28)・ホーネット 250(MC31)・VTR250/F(MC33)・Vツインマグナ(MC29)CB250F/ABS(MC43)・CBR250R(MC41)・CB400SF /バージョンS/-R(NC31)・CB400SF/スーパーボルドール(~NC39-1299999)・CB400SF/ABS /スーパーボルドール(NC42)・スティード400(NC26/NC37)・スティード600(PC21)・NC700S(RC61)・NC700X(RC63)・CB750(RC42))等
詳しくは適合表参照
主な適合車種CB125T 1984-1999年式:88年から適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に
仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh
付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1
サイズ(mm)125
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
満充電で約10時間演奏可能(条件によって演奏可能時間は異なります)、安心のオートパワーOFF機能付き、「移調スイッチ」によりB♭・C・E♭への移調を楽譜の書きかえ・読みかえなく行うことが可能、「オクターブスイッチ」、「ピッチスイッチ」も搭載、キーボードはホルダーから取り外しが可能、内蔵スピーカーを搭載しており個人練習に最適、10種類の楽器音色と12種類の効果音、6種類の特賞歌・ファンファーレが鳴ります
取付けタイプ = 表面実装。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 43mm。。RS PRO 19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 43mm。。RS Pro ドア / 窓スイッチ表面実装、 500 mA 、 50 V ac/dcRS Pro のこの表面実装ドア / ウィンドウスイッチは、家庭や企業のセキュリティセットアップに実用的に追加されます。2 つのコンタクトが取り付けられていて、一方はドア又は窓フレームに取り付けられ、他方はドア又は窓自体に取り付けられています。これら 2 つの接点間の信号が遮断されると、 Alarm System が起動します。 このスイッチは、耐腐食性と耐摩耗性に優れた軽量アルミハウジングに収められています。また、耐熱性に優れているため、 -40.+85 ° C の幅広い動作温度範囲に対応します。長さ 750 mm のケーブルを使用すると、必要に応じてアラームや電源から少し離れてスイッチを設置できます。永久駆動磁石は成形設計になっているため、簡単に取り付けることができます。 この高品質の RS Pro 製品は、商業用及び住宅用警報システムの両方に最適です。特長と利点.ドアおよびウインドウスイッチ .表面実装 .スイッチング電流: 500 mA .スイッチング電圧: 50 V ac/dc . 15 mm の作動ギャップ .奥行き: 17 mm .高さ 10 mm .幅: 43 mm . 100 M Ω の絶縁抵抗 .作動距離: 15 mm . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ .アルミニウム製ハウジング .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格SHIC, 20~24フクム
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.14MB)
図解NoBMC263S+アタッチメント エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.39、BCS264SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、LBCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、BCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE261部品_No.39、AC26SA エンジン部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.41、BC263SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.44、BC263SL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.44、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.50、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.43、BC263M エンジン クランクケースなど
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG142●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:335 V ac●メーカー型番:415-0043-012●コード番号:886-0774
アズワン品番65-7459-08
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
接続方式表面形(ねじ端子)
用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に
常用吐出圧力(kPa)10(-10)
周波数(Hz)50/60
白金電極のたわみを抑えており、泳動中に電流がムラなく均等に流れます。
白金電極から発生する気泡がバッフア内のpH変化や泳動条件の妨げになりません。
仕様●【泳動槽】●▼外寸法:187.4×136.5×50mm●▼泳動槽内寸法:133×120.6×47.5mm●▼バッフア容量:MAX. 300mL●▼材質:ABS樹脂●【パワーサプライ】●▼外寸法:43×109×49.5mm●▼入力電源:AC 100-110V●▼出力電圧:DC 50V/100V (切り替え)●▼電源コード長:1m (2Pプラグ) ●【付属品】●▼ゲルトレイ(大):2個●▼ゲルトレイ(小):4個●▼コーム:4個●▼ゲルメーカースタンド:1個
アズワン品番67-9232-94
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Quick Charge 3.0に対応したType-Cコネクタ搭載AC充電器です。リバーシブル規格のType-Cコネクタで、裏表気にせず使えます。
Quick Charge 3.0対応機種は、1時間で約90%急速充電!1A充電器と比べて約3倍速く充電が可能です。
急速充電対応端末でなくても、最大出力3A相当(端末依存)で充電します。電圧を自動調整して端末への負担を軽減。プラグ部分は可動式ですっきり収納。
出力DC:3.6-6.5V 3A / 6.5-9V 2A / 9-12V 1.5A
コネクタ形状USBType-C
適合機種Type-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット
質量(g)92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×63×20
入力AC100-240V 50/60Hz 32-43VA
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
校正証明書点検・検査書
出力レベル103dBμV(3224MHz)の高出力増幅回路を搭載していますから、既設のBS・CSブースターの置換も可能です。利得調整、ATT(アッテネーター)以外に、フラット出力 の逆チルトやチルト量の調整機能を搭載していますから、伝送システムに合わせた調整ができます。入力切換によりFM、UHF(CATV)とBS・CSの入力を別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 別入力時はUHF給電(DC15V、最大0.1A)も可能です。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会規格)。BS・CS帯域のチャンネル間のレベル差がある場合、自動的にレベル差の補正を行います。また、受信環境の変化によるレベル変動の自動調整も行えます。屋内用 BS・110℃S アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用:DC15V・最大6W、UHF給電用:DC15V・最大0.1A
コード長さ(m)ACコード:約0.9
消費電力AC100V 50/60Hz:約16W/約32VA、UHFプリアンプ給電時:約18W/約36VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23W/約43VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25W/約46VA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
周波数帯域(MHz)伝送:【FM・UHF(CATV)】10~962、【BS・CS】1030~3224
耐電性JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐えること
強度【FM・UHF(CATV)】漏洩電解:34dBμV/m以下、【BS・CS】漏洩電解:40.2dBμV/m以下
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【BS・CS】93dBμV±4dB/1030MHz、103dBμV±4dB/3224MHz、調整【BS・CS】利得:0~-10dB以上(連続可変)、ATT:0、10dB切換、逆チルト:0、10dB切換/3224MHz、チルト:0、6、12dB切換/1030MHz
インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)
入力レベル【BS・CS】55~80dBμV
通過帯域損失(dB以下)【FM・UHF(CATV)】5/10~770MHz、8/770~962MHz
結合量(dB)入力測定端子【BS・CS】-20(F型端子)、出力測定端子【FM・UHF(CATV)】-20(F型端子)
VSWR2.5以下
1個
¥199,800
税込¥219,780
92日以内出荷
関連キーワード